SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος QO-GFI


Φίλτρα
ΑΕΡΑ @ 120VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Διακόπτης κυκλώματος γείωσης (κλάση Α - 5mA) , Βάθος: 2.91 "
ΣτυλΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QO350GFI
Κουτί Lug120 / 208 VAC502.25 "Δεν έχει αξιολογηθεί4.31 "6 AWG12 AWG€981.95
B
QO260GFI
Κουτί Lug120 / 240 VAC601.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€223.85
C
QO315GFI
Κουτί Lug240 VAC152.25 "Δεν έχει αξιολογηθεί4.23 "6 AWG12 AWG€883.46
D
QO340GFI
Κουτί Lug240 VAC402.25 "Δεν έχει αξιολογηθεί4.29 "6 AWG12 AWG€1,359.49
E
QO250GFI
Κουτί Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€223.85
F
QO330GFI
Κουτί Lug240 VAC302.25 "Δεν έχει αξιολογηθεί4.27 "6 AWG12 AWG€883.46
G
QO240GFI
Κουτί Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€213.98
H
QO320GFI
Κουτί Lug240 VAC202.25 "Δεν έχει αξιολογηθεί4.25 "6 AWG12 AWG€883.46
I
QO120GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
J
QO220GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
K
QO225GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC251.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€220.28
I
QO125GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 VAC250.75 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€277.37
L
QO130GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
M
QO230GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
N
QO115GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 VAC150.75 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€94.49
O
QO215GFI
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC151.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€211.67

Διακόπτες κυκλώματος QO-GFI

Οι μικροσκοπικοί διακόπτες τετραγώνου D είναι κατάλληλοι για χρήση με πίνακες πίνακα και κεντρικά φορτία για την προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από σφάλματα γείωσης και ελαττωματικά ρεύματα. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος με λίστα UL διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση με δυνατότητα τοποθέτησης plug-in για ευκολία εγκατάστασης σε περιορισμένους πίνακες και ακροδέκτες βίδας-σφιγκτήρα / βύσματος για μείωση του χρόνου διακοπής της καλωδίωσης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών που διατίθενται σε βαθμολογίες έντασης από 15 έως 60Α Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;