Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO315GFI Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 120 VAC, εναλλαγή, πλάκα πίεσης | AG7GAU 6RHG1

SQUARE D QO315GFI Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 120 VAC, εναλλαγή, πλάκα πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GAU Μοντέλο: QO315GFICross Ref: 6RHG1
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
€883.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΔιακόπτης κυκλώματος γείωσης (κλάση Α - 5mA)
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος4.23 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου12 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7785
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Συμπαγής και εύχρηστος διακόπτης που χρησιμοποιείται ευρέως στην προστασία ηλεκτρικών συσκευών, καλωδίωσης συστήματος και ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
    • Παρέχεται με προστασία σφάλματος γείωσης για ανίχνευση στάθμης φορτίου
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SQUARE D QO115GFI Βύσμα κυκλώματος 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC150.75 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€94.49
SQUARE D QO120GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
SQUARE D QO130GFI Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
SQUARE D QO215GFI Βύσμα κυκλώματος 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC151.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€211.67
SQUARE D QO220GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
SQUARE D QO230GFI Βύσμα κυκλώματος 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
SQUARE D QO240GFI Βύσμα κυκλώματος 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIΚουτί Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€213.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO315GFI Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 120 VAC, εναλλαγή, πλάκα πίεσης
€883.46 /μονάδα