Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QO225GFI, 25A, 2P, 10kAIC @ 240V | AF9GXH 2GLT4

SQUARE D QO225GFI Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 25A, 2P, 10kAIC@240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GXH Μοντέλο: QO225GFICross Ref: 2GLT4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€220.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές25
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΔιακόπτης κυκλώματος γείωσης (κλάση Α - 5mA)
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D QO225GFI είναι ένας μικροδιακόπτης plug-in σχεδιασμένος για να προστατεύει τα κυκλώματα τροφοδοσίας και διακλάδωσης από υπερφόρτωση.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος γείωσης με πιστοποίηση CSA διαθέτει πλάκα πίεσης που μπορεί να χωρέσει καλώδια χαλκού και αλουμινίου στις κλίμακες 14-8 AWG και 12-8 AWG, αντίστοιχα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SQUARE D QO115GFI Βύσμα κυκλώματος 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC150.75 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€94.49
SQUARE D QO120GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
SQUARE D QO130GFI Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
SQUARE D QO215GFI Βύσμα κυκλώματος 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC151.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€211.67
SQUARE D QO220GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
SQUARE D QO230GFI Βύσμα κυκλώματος 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
SQUARE D QO240GFI Βύσμα κυκλώματος 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIΚουτί Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€213.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO225GFI Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 25A, 2P, 10kAIC@240V
€220.28 /μονάδα