WATTS Παρελκόμενοι σφυρί νερού

Ανοξείδωτα / χαλκό / χαμηλού μολύβδου σφυρί χαλκού που χρησιμοποιούνται με συστήματα σωληνώσεων για την απορρόφηση κραδασμών που προκαλούνται από μια ξαφνική αλλαγή στην ταχύτητα ροής. Διαθέστε έναν μόνιμο προφορτισμένο θάλαμο σφραγισμένου αέρα και ικανό να φέρει πιέσεις έως 60 psi

Φίλτρα

WATTS -

Παρελκόμενοι σφυρί νερού

Όταν μια βαλβίδα διακοπής, το πλυντήριο πιάτων, η βρύση ή το πλυντήριο κλείνει γρήγορα και σταματά τη ροή, η ορμή που δημιουργεί κουνιέται και χτυπάει τους σωλήνες. Οι απαγωγείς σφυριού νερού Watts έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν αυτήν την κατάσταση χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι αέρα που μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά την ορμή. Αυτοί οι απαγωγείς νερού αποτρέπουν τον θόρυβο και τις καταστροφικές συνέπειες των σφυριών νερού στους σωλήνες, καθιστώντας τους ιδανικούς για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οι απαγωγείς σφυριού νερού Watts διαθέτουν σώμα από χαλκό και διαθέτουν προσαρμογέα χωρίς μόλυβδο, κατασκευασμένο από ορείχαλκο με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση σε νέο ή υπάρχον σύστημα σωληνώσεων, σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία.

ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Υλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALF150A-Ανοξείδωτο ατσάλι με προσαρμογέα ορείχαλκου-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€141.67
B3/4 LF15M2-B-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€73.53
CLF15M2-Α-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€53.54
DLF15M2-Φ-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-11.156 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€441.92
E1 LF15M2-C-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 13 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€184.75
F1 LF15M2-D-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-9 15 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€248.47
GLF150A-HA 3/4-Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT€197.84
H1 LF15M2-Ε-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-12 11 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€344.57
ILF15M2-ES33 ° FΧαλκός1"13.5 "2.125 "-33 έως 180° F-€231.80
JLF05H 3/433 βαθμοί FΧαλκός3 / 4 "6.375 "2"--Γκ€111.64
KLF15M2-DS33 βαθμοί FΧαλκός1"11 "2.125 "---€172.37
LLF15M2-CS33 βαθμοί FΧαλκός1"12.5 "1.375 "---€134.99
MLF15M2-BS33 βαθμοί FΧαλκός3 / 4 "10 "1.125 "---€54.77
NLF05-S 3/433 βαθμοί FΧαλκός3 / 4 "4.88 "1"---€115.06
OLF05-PEX-T 1/233 βαθμοί FΧαλκός1 / 2 "4.6875 "2.25 "---€125.64
PLF05A-CH 3/433 βαθμοί FΧαλκός3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT€120.56
QLF15M2-F 133 βαθμοί FΧαλκός1"11.1562 "5.625 "--NPT€240.11
RLF15M2-A 1/233 βαθμοί FΧαλκός1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT€36.35
SLF15M2-D 133 βαθμοί FΧαλκός1"9.9375 "2.125 "--NPT€180.45
LLF15M2-FS33 βαθμοί FΧαλκός1"16 "2.125 "---€356.60
TLF15M2-Ε 133 βαθμοί FΧαλκός1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60
ULF05 3/833 βαθμοί FΧαλκός3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT€96.39
VLF15M2-B 3/433 βαθμοί FΟρείχαλκος3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT€35.68
WLF15M2-C 133 βαθμοί FΟρείχαλκος1"8.8125 "1.625 "--NPT€126.86
XLF05 1/233 βαθμοί FΧαλκός1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT€96.79
WATTS -

Water Hammer Arrestor 3/4 ίντσες Npt 150 Psi

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LF150HAAB8RHX€41.78
WATTS -

Branch Tee, Σύνδεση 3/4 ιντσών, 60 Psi Max. Πίεση

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK€115.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;