DAYTON Μη επινοημένοι υπέρυθροι θερμοσίφωνες υψηλής έντασης

Φίλτρα

DAYTON -

Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα, αερίου τύπου LP

Οι θερμάστρες υπερύθρων Dayton είναι ιδανικές για εφαρμογές σημείων θέρμανσης, όπως θαλάμους αποθήκευσης, εργοστάσια, υπόστεγα αεροσκαφών, αποθήκες και γκαράζ σέρβις. Αυτοί οι θερμαντήρες διαθέτουν συμπαγή και αρθρωτό σχεδιασμό που εξασφαλίζει ασφάλεια και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και σύστημα άμεσης ανάφλεξης με σπινθήρα για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και εύκολη συντήρηση. Οι θερμαντήρες υπερύθρων Dayton είναι εξοπλισμένοι με κεραμικά πλέγματα για αντοχή στην τριβή και θερμική σταθερότητα και έναν γυαλισμένο ανακλαστήρα αλουμινίου για τη μεταφορά της βέλτιστης θερμότητας. Αυτοί οι θερμαντήρες περιλαμβάνουν επίσης αδιάβροχο κύκλωμα και ανθεκτικές αλυσίδες στερέωσης που μπορούν να στερεωθούν στην οροφή, τους τοίχους ή τα δοκάρια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των θερμαντικών υπερύθρων Dayton, που διατίθενται σε παραλλαγές 120 και 240 volt στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5VD6214.25 "2412.75 "€878.76
A3E46014.25 "12012.75 "€878.76
B5VD6615.25 "2426.62 "€1,333.92
C3E46115.25 "12019.12 "€1,061.73
B3E46215.25 "12026.62 "€1,274.11
C5VD6415.25 "2419.12 "€1,103.60
DAYTON -

Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα, τύπου αερίου NG

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5VD6114.25 "2412.75 "€801.82
A3E13214.25 "12012.75 "€751.41
B5VD6315.25 "2419.12 "€986.97
B3E13315.25 "12019.12 "€866.84
C5VD6515.25 "2426.62 "€1,151.48
C3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;