CALBRITE U-μπουλόνια

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση και τη στερέωση ανοξείδωτων και επικαλυμμένων αγωγών PVC. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 316 με στάνταρ φινίρισμα Brite για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και αισθητική εμφάνιση. Διατίθεται σε μεγέθη νημάτων 1/2, 1/4 και 3/8 ίντσες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα UL και ASTM

Φίλτρα

CALBRITE -

U-μπουλόνια

ΣτυλΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΣυνολικό μήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS61000UB001"2.75 "1 9 / 64 "3 45 / 64 "2.5 "1 / 4 "€19.94
BS61500UB001.5 "3"2"4.25 "2.5 "3 / 8 "€37.67
AS61200UB001.25 "3"1.75 "4"2.5 "3 / 8 "€28.22
BS60500UB001 / 2 "2.75 "61 / 64 "3.5 "1.25 "1 / 4 "€18.61
CS62000UB002"3.25 "2 29 / 64 "4.125 "2.5 "3 / 8 "€51.32
CS62500UB002.5 "3.75 "3"5.75 "2.5 "1 / 2 "€89.08
DS63000UB003"4"3 21 / 32 "6.25 "3"1 / 2 "€101.82
AS60700UB003 / 4 "2.5 "1.25 "3.5 "1.25 "1 / 4 "€19.39
DS64000UB004"4.75 "4.5 "6.75 "3"1 / 2 "€174.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;