Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S63000UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1/2, σωλήνας 3 ιντσών | AH6YDU 36LM71

CALBRITE S63000UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/2, σωλήνας 3 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6YDU Μοντέλο: S63000UB00Cross Ref: 36LM71

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΓυαλισμένο Brite
Για μέγεθος σωλήνα3"
Εσωτερικό Μήκος4"
Εσωτερικό πλάτος3 21 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος6.25 "
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Πρότυπα UL και ASTM F593

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S63000UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/2, σωλήνας 3 ίντσας
€101.82 /μονάδα