Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S60700UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1/4, σωλήνας 3/4 ιντσών | AH6YDM 36LM65

CALBRITE S60700UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/4, σωλήνας 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YDM Μοντέλο: S60700UB00Cross Ref: 36LM65
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
€19.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΓυαλισμένο Brite
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος2.5 "
Εσωτερικό πλάτος1.25 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3.5 "
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Πρότυπα UL και ASTM F593

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60700UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος 1/4, σωλήνας 3/4 ιντσών
€19.39 /μονάδα