Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S61500UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 1-1/2 Inch Tube | AH6YDQ ​​36LM68

CALBRITE S61500UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 1-1/2 ιντσών σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YDQ Μοντέλο: S61500UB00Cross Ref: 36LM68

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€37.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΓυαλισμένο Brite
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Εσωτερικό Μήκος3"
Εσωτερικό πλάτος2"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος4.25 "
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Πρότυπα UL και ASTM F593

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S61500UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 1-1/2 ιντσών σωλήνα
€37.67 /μονάδα