APPROVED VENDOR Σωληνοειδή και ημι-σωληνοειδή καρφιά

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Ημι-σωληνοειδές πριτσίνια

Τα ημι-σωληνοειδή πριτσίνια έχουν σχεδιαστεί για να στερεώνουν υλικά μαζί για βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα κοίλα πριτσίνια είναι ιδανικά για τη σύνδεση μαλακών ή σκληρών υλικών χωρίς να προκαλέσουν ζημιά λόγω πρήξιμο. Τα πριτσίνια είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, ορείχαλκο, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν οπές μεγέθους έως 0.266 ίντσες με εύρος πρόσφυσης 0.043 έως 0.505 ίντσες. Έρχονται εξοπλισμένα με οβάλ ή δοκούς. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ημικυκλικών καρφιών, διαθέσιμα σε μήκος 3/32 έως 5/8 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜέγεθος τρύπαςRivet Dia.Μήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATFC0604-100Σκέτη0.058 έως 0.087 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "1 / 8 "€36.82
BTBC0404-100Σκέτη0.074 έως 0.104 "0.109 "0.017 "Ωοειδής0.064 "1 / 16 "1 / 8 "€19.41
CTBC0816-100Σκέτη0.411 έως 0.442 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "1 / 2 "€35.81
DTFC0810-50Σκέτη0.223 έως 0.254 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "5 / 16 "€23.43
E1HED5Σκέτη0.192 έως 0.223 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "9 / 32 "€22.16
FTFC0805-50Σκέτη0.067 έως 0.098 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€20.88
GTBC0807-100Σκέτη0.129 έως 0.160 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "7 / 32 "€21.96
HTBC0806-100Σκέτη0.098 έως 0.129 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "3 / 16 "€21.16
ITBC0805-100Σκέτη0.067 έως 0.098 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€21.35
JTBC0607-100Σκέτη0.151 έως 0.180 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€20.02
KTBC0605-100Σκέτη0.089 έως 0.118 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€20.42
LTBC0406-100Σκέτη0.136 έως 0.166 "0.109 "0.017 "Ωοειδής0.064 "1 / 16 "3 / 16 "€19.67
MTBC0403-100Σκέτη0.043 έως 0.073 "0.109 "0.017 "Ωοειδής0.064 "1 / 16 "3 / 32 "€20.15
NTFC0607-100Σκέτη0.151 έως 0.180 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€37.83
OTFC0814-50Σκέτη0.348 έως 0.379 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "7 / 16 "€23.97
PTFC0605-100Σκέτη0.089 έως 0.118 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€36.82
QTFC0603-100Σκέτη0.027 έως 0.056 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "3 / 32 "€31.79
RTAC1614.1-50Σκέτη0.255 έως 0.317 "0.437 "0.078 "Ωοειδής0.266 "1 / 4 "7 / 16 "€20.34
STAC1216.1-100Σκέτη0.370 έως 0.410 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "1 / 2 "€34.47
TTAC1214.1-100Σκέτη0.307 έως 0.347 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "7 / 16 "€31.46
UTAC1210.1-100Σκέτη0.182 έως 0.222 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "5 / 16 "€31.79
VTAC1208.1-100Σκέτη0.120 έως 0.160 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "1 / 4 "€29.79
WTAC0916.1-100Σκέτη0.400 έως 0.430 "0.312 "0.04 "Δένω0.156 "9 / 64 "1 / 2 "€31.79
XTAC0812-100Σκέτη0.286 έως 0.317 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "3 / 8 "€20.82
YTAC1620-50Σκέτη0.443 έως 0.505 "0.437 "0.078 "Ωοειδής0.266 "1 / 4 "5 / 8 "€23.17
APPROVED VENDOR -

Σωληνοειδές καρφί

ΣτυλΜοντέλοΕύρος GripΜήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABSCN04-1000.110 έως 0.179 "1 / 4 "€26.91
BBSCN06-1000.235 έως 0.304 "3 / 8 "€30.84
CBSCN07-1000.297 έως 0.366 "7 / 16 "€5.64
DBSCN08-1000.360 έως 0.429 "1 / 2 "€28.55
APPROVED VENDOR -

Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 1/4 ίντσας, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1HEE8AA9XCY€24.57
APPROVED VENDOR -

Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/8 ίντσας, 25PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1HEG2AA9XDL€28.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;