Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/32 Inch, 50PK | AA9XCF 1HED1

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 5/32 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XCF Μοντέλο: TFC0805-50Cross Ref: 1HED1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€21.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.067 έως 0.098 "
Επικεφαλής Ντία.0.218 "
Ύψος κεφαλιού0.034 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.129 "
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού5 / 32 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 5/32 ίντσες, 50 PK
€21.92 /πακέτο