Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TAC1216.1-100 Ημι-σωληνοειδές πριτσίνι 3/16 X 1/2 ίντσας, 100PK | AA9XBJ 1HDL8

APPROVED VENDOR TAC1216.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 1/2 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XBJ Μοντέλο: TAC1216.1-100Cross Ref: 1HDL8
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
€34.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.370 έως 0.410 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.201 "
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού1 / 2 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1216.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 1/2 ίντσας, 100 PK
€34.47 /πακέτο