Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TAC1620-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/8 ίντσας, 50PK | AA9XBT 1HEA7

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/8 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XBT Μοντέλο: TAC1620-50Cross Ref: 1HEA7
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
€24.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.443 έως 0.505 "
Επικεφαλής Ντία.0.437 "
Ύψος κεφαλιού0.078 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.266 "
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού5 / 8 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/8 ίντσας, 50 PK
€24.74 /πακέτο