PARKER Προσαρμογείς θερμοστοιχείων

Φίλτρα

PARKER -

Flareless Tube, Brass

ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςTube SizeΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A68HD-8-61 / 2 "Συμπίεση x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 Psi1150 psi3 / 8 "Connector€127.355
A68HD-4-21 / 4 "Συμπίεση x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Connector€79.2610
B164HD-41 / 4 "Συμπίεση1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Tee€448.6710
C169HD-4-21 / 4 "Συμπίεση x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "90 μοίρες αγκώνα€101.4310
D62HD-41 / 4 "Συμπίεση9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Ένωση€200.3810
A68HD-2-21 / 8 "Συμπίεση x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Connector€118.2010
C169HD-2-21 / 8 "Συμπίεση x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "90 μοίρες αγκώνα€173.5410
B164HD-63 / 8 "Συμπίεση9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee€296.895
E165HD-63 / 8 "Συμπίεση39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 μοίρες αγκώνα€376.6910
D62HD-63 / 8 "Συμπίεση5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Ένωση€246.4910
C169HD-6-43 / 8 "Συμπίεση x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 μοίρες αγκώνα€153.5610
A68HD-6-43 / 8 "Συμπίεση x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector€151.6510
PARKER -

Συναρμολόγηση Flareless Tube, 24 Deg

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΣωλήνας εκτός Dia.Tube SizeΣτυλ σύνδεσηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Σωλήνας προς NPT--€106.95
RFQ
B4-6 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€51.14
B8 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€73.68
B4-6 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€28.84
B8-12 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi-€39.32
B16 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-5/16-121"1"Σωλήνας για SAE Straight Thread4000 psi-€39.28
B4-5 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€89.25
B6 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€49.38
B4 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€12.99
C6-8 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi3 / 4-16 "€126.62
C4 C5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi7 / 16-20 "€142.22
C4 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi7 / 16-20 "€29.23
C10 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi7 / 8-14 "€59.33
B4-5 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€64.01
C8-12 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4000 psi-€152.13
B12 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi-€35.50
B10 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€26.72
B6-8 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€21.30
B8 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€22.40
B6 F5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€15.45
B4 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€38.48
C8 C5BU-S-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi3 / 4-16 "€43.09
B6-8 F5BU-SS-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€111.33
D4 BU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.18
E14 EBU-S-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6137 / 8 "7 / 8 "Σωλήνας σε Σωλήνα3000 psi-€132.55

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;