PARKER Flareless Tube, Brass


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μέταλλο , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -54 βαθμούς Γ , Θερμ. Εύρος: -65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςTube SizeΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapePkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
68HD-8-6
1 / 2 "Συμπίεση x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 Psi1150 psi3 / 8 "Connector5€127.35
A
68HD-4-2
1 / 4 "Συμπίεση x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Connector10€79.26
B
164HD-4
1 / 4 "Συμπίεση1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Tee10€448.67
C
169HD-4-2
1 / 4 "Συμπίεση x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "90 μοίρες αγκώνα10€101.43
D
62HD-4
1 / 4 "Συμπίεση9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Ένωση10€200.38
A
68HD-2-2
1 / 8 "Συμπίεση x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Connector10€118.20
C
169HD-2-2
1 / 8 "Συμπίεση x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "90 μοίρες αγκώνα10€173.54
B
164HD-6
3 / 8 "Συμπίεση9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee5€296.89
E
165HD-6
3 / 8 "Συμπίεση39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 μοίρες αγκώνα10€376.69
D
62HD-6
3 / 8 "Συμπίεση5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Ένωση10€246.49
C
169HD-6-4
3 / 8 "Συμπίεση x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 μοίρες αγκώνα10€153.56
A
68HD-6-4
3 / 8 "Συμπίεση x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector10€151.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;