Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εφαρμογή σωλήνων PARKER 165HD-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος χωρίς λάμψη | AB3WXP 1VPJ9

PARKER Εφαρμογή σωλήνων 165HD-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος χωρίς λάμψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3WXP Μοντέλο: 165HD-6Cross Ref: 1VPJ9
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
€376.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνων
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Εξάγωνο μέγεθος39 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας1500 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-54 βαθμούς Γ
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Shape90 μοίρες αγκώνα
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
ΣτυλΣωλήνας σε Σωλήνα
Σωλήνας εκτός Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςTube SizeΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapePkg. Ποσ.Τιμή
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 62HD-4, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος χωρίς λάμψη | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "Συμπίεση9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Ένωση10€200.38
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 62HD-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος χωρίς λάμψη | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "Συμπίεση5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Ένωση10€246.49
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 164HD-4, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος χωρίς φλόγες | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "Συμπίεση1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Tee10€448.67
Εξάρτημα σωλήνων PARKER 164HD-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος χωρίς λάμψη | AB3WXN 1VPJ7 164HD-63 / 8 "Συμπίεση9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee5€296.89
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 68HD-2-2, εξωτερική διάμετρος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος χωρίς φλόγες | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Συμπίεση x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Connector10€118.20
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 68HD-4-2, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος χωρίς λάμψη | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Συμπίεση x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Connector10€79.26
Εξάρτημα σωλήνα PARKER 68HD-6-4, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος χωρίς λάμψη | AB3WXT 1VPL1 68HD-6-43 / 8 "Συμπίεση x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector10€151.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Εφαρμογή σωλήνων 165HD-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος χωρίς λάμψη
€376.69 /πακέτο