IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Βήμα τρυπανιών

Φίλτρα

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Σετ κοπής υψηλής ταχύτητας από χάλυβα

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός κομματιώνΜέγεθος κνήμηςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10225Οξείδιο του ατμούHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€388.82
B15502TiN-επικαλυμμένοΣκληρυμένος χάλυβας31/4 x 3/8 "1/8 "έως 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€213.66
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Βήμα τρυπανιών

ΣτυλΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΜήκος bitφινίρισμαΠεριλαμβάνονται μεγέθηΕίδοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΜέγεθος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10502cb1/8 "έως 3/4"2-3/4", 3-1/8"Οξείδιο του ατμού1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Βήμα Drill Bit SetΚοβάλτιο31/4 ", 3/8"€238.84
B111044 mm έως 22 mm2.875 "ΦωτεινόΜεγέθη 10 οπών (4 mm - 22 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα103 / 8 "€96.99
C161044 mm έως 22 mm2.875 "Νιτρίδιο τιτανίουΜεγέθη 10 οπών (4 mm - 22 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα103 / 8 "€108.11
D111036 mm έως 18 mm2 9 / 16 "ΦωτεινόΜεγέθη 7 οπών (6 mm - 18 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα73 / 8 "€94.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;