DAYTON Ρουλεμάν μανικιών

Φίλτρα

DAYTON -

Ρουλεμάν με μανίκια

Τα ρουλεμάν με χιτώνιο Dayton έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την τριβή μεταξύ δύο κινούμενων μερών σε περιστροφικούς κινητήρες. Αυτά τα ρουλεμάν χιτώνων μπορούν να εγκατασταθούν σε στενούς χώρους επειδή είναι συμπαγή σε σύγκριση με τα ρουλεμάν κυλίνδρων. Παρέχουν μια ευρεία επιφάνεια και κατανέμουν το φορτίο σε όλο το πλάτος του ρουλεμάν, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται μεγαλύτερα φορτία από τα ρουλεμάν με σφαιρίδια ή κυλίνδρους. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα ρουλεμάν με χιτώνια, διαθέσιμα σε μήκη 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 και 3/4 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A901-408-1416------€22.601
B3FJT31"1 / 2 "Χάλκινο SAE 841500001.125 "15.8-158 Φ€3.753
B3FJL71 / 2 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 Φ€1.763
B3FJK91 / 2 "3 / 8 "Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ€1.093
B3FJL81 / 2 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 Φ€1.983
B3FJL31 / 2 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ€4.123
B3FJL91 / 2 "1"Χάλκινο SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 Φ€2.493
B3FJN31 / 2 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500003 / 4 "15.8-158 Φ€6.353
B3FJN21 / 2 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 4 "15.8-158 Φ€2.273
C2X3551 / 4 "3 / 4 "Χάλκινο κράμα50,0005 / 16 "-5 έως 220 F€7.883
C3ΖΜ991 / 4 "1 / 2 "Χάλκινο κράμα50,0003 / 8 "-5 έως 220 F€7.443
B3FJF61 / 4 "3 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ€0.843
B3FJF71 / 4 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ€2.263
B3FJG21 / 4 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500001 / 2 "15.8-158 Φ€4.003
B3FJF81 / 4 "7 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ€2.843
C2X3801 / 4 "1"Χάλκινο κράμα50,0003 / 8 "-5 έως 220 F€10.833
B3FJP93 / 4 "1 / 2 "Χάλκινο SAE 841500007 / 8 "15.8-158 Φ€4.173
B3FJR63 / 4 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500001"15.8-158 Φ€2.893
B3FJR83 / 4 "7 / 8 "Χάλκινο SAE 841500001"15.8-158 Φ€8.373
B3FJH93 / 8 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500001 / 2 "15.8-158 Φ€1.313
B3FJJ43 / 8 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ€1.713
B3FJJ53 / 8 "1"Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ€2.103
B3FJJ83 / 8 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ€4.363
B3FJK13 / 8 "1"Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ€5.803
B3FJP75 / 8 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500007 / 8 "15.8-158 Φ€7.993
DAYTON -

Μετρικά ρουλεμάν μανικιών, κοκκινωπό πορτοκαλί χρώμα

Τα ρουλεμάν μανικιών Dayton είναι κατάλληλα για τη μείωση των δυνάμεων τριβής μεταξύ δύο κινούμενων εξαρτημάτων σε περιστροφικές εφαρμογές. Αυτά τα χάλκινα ρουλεμάν μανικιών μειώνουν αποτελεσματικά τον θόρυβο και τους κραδασμούς και λιπαίνονται σωστά για ομαλή λειτουργία. Έχουν ευρύτερη επιφάνεια για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και έχουν συμπαγή σχεδιασμό για εγκατάσταση σε στενούς χώρους. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα μετρικά ρουλεμάν μανικιών, διαθέσιμα σε μεγέθη που κυμαίνονται από 12 έως 25 mm σε εσωτερικές διαμέτρους.

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΛίπανσηΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A3FJT812mm12 "Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000015mm15.8-158 Φ€6.165
A3FJU412mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000016 mm15.8-158 Φ€6.275
B3FJA312mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500016 mm450 F€11.835
A3FJU512mm12 "Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000018mm15.8-158 Φ€1.185
A3FJV114mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000018mm15.8-158 Φ€1.355
A3FJU914mm18Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000018mm15.8-158 Φ€1.305
A3FJV414mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ€1.845
B3FJC214mm18ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500020 mm450 F€3.145
B3FJA714mm14 "ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500018mm450 F€2.905
B3FJC314mm22ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500020 mm450 F€3.795
A3FJV214mm14 "Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ€4.255
B3FJC515mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500019mm450 F€13.235
A3FJV916mm16Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ€3.965
A3FJW116mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ€1.355
B3FJD418mm22ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500022mm450 F€5.265
A3FJW918mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000025 mm15.8-158 Φ€2.565
A3FJW518mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000022mm15.8-158 Φ€1.725
A3FJX420mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000026mm15.8-158 Φ€15.875
A3FJX520mm16Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000028mm15.8-158 Φ€2.065
A3FJX922mm18Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000028mm15.8-158 Φ€8.965
A3FJY322mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000029mm15.8-158 Φ€9.735
A3FJY525mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000032 mm15.8-158 Φ€2.825
B3FJF325mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500030mm450 F€16.805
DAYTON -

Ρουλεμάν με μανίκι

Τα ρουλεμάν μανικιών Dayton είναι ιδανικά για τη μείωση της τριβής που δημιουργείται κατά τη διάρκεια περιστροφικής ή γραμμικής κίνησης μηχανικών μερών σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα ρουλεμάν μειώνουν επίσης τους κραδασμούς και τον θόρυβο λόγω τριβής μεταξύ δύο κινούμενων τμημάτων. Διαθέτουν κατασκευή από κράμα πολυαιθυλενίου / μπρούτζου UHMW για ανθεκτικότητα και υψηλή αντοχή στη φθορά και την τριβή. Αυτά τα ρουλεμάν μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -60 έως 180 βαθμούς F ή -5 έως 220 βαθμούς F. Τα επιλεγμένα μοντέλα διατίθενται σε συσκευασίες με 3 ρουλεμάν με μανίκια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ρουλεμάν μανικιών, διαθέσιμα σε εσωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 0.25 έως 1 ίντσα.

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A3ΖΝ191"1"Πολυαιθυλένιο UHMW3,0001.25 "-60 έως 180 F€19.861
A3ΖΝ211 / 2 "1"Πολυαιθυλένιο UHMW3,0003 / 4 "-60 έως 180 F€15.841
B1X8701 / 2 "1.125 "Χάλκινο κράμα50,0003 / 4 "-5 έως 220 F€13.993
B1X8661 / 2 "1.125 "Χάλκινο κράμα50,00011 / 16 "-5 έως 220 F€10.723
B1X8681 / 2 "1.125 "Χάλκινο κράμα50,0005 / 8 "-5 έως 220 F€9.333
B3ΖΝ021 / 2 "5 / 8 "Χάλκινο κράμα50,0005 / 8 "-5 έως 220 F€8.533
A3ΖΝ201 / 2 "1"Πολυαιθυλένιο UHMW3,0005 / 8 "-60 έως 180 F€13.301
A3ΖΝ231 / 4 "1 / 2 "Πολυαιθυλένιο UHMW3,0003 / 8 "-60 έως 180 F€10.151
A3ΖΝ183 / 4 "1"Πολυαιθυλένιο UHMW3,0001"-60 έως 180 F€19.431
B1X8723 / 4 "1.875 "Χάλκινο κράμα50,0001"-5 έως 220 F€28.463
A3ΖΝ243 / 8 "1 / 2 "Πολυαιθυλένιο UHMW3,0001 / 2 "-60 έως 180 F€10.571
B3ΖΝ013 / 8 "1 / 2 "Χάλκινο κράμα50,0001 / 2 "-5 έως 220 F€7.343
B1X8713 / 8 "1"Χάλκινο κράμα50,0001 / 2 "-5 έως 220 F€8.333
B1X8675 / 8 "1"Χάλκινο κράμα-3 / 4 "-5 έως 220 F€9.533
B1X8695 / 8 "1.125 "Χάλκινο κράμα50,0003 / 4 "-5 έως 220 F€11.013
A3ΖΝ225 / 8 "3 / 4 "Πολυαιθυλένιο UHMW3,0003 / 4 "-60 έως 180 F€14.441
DAYTON -

Ρουλεμάν μανικιών, Χάλκινο, 18 mm Διάμετρος, 24 mm Od, 18 mm Μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
3FJW6CR2XQQ€1.93
5
DAYTON -

Σετ ρουλεμάν ποικιλία

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
1X968AB4CWH€134.61
1

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;