Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3FJW9 Μετρικό ρουλεμάν μανικιών 18 x 25 x 22 L - Πακέτο 5 | AC9BZW

DAYTON 3FJW9 Metric Sleeve Bearing 18 x 25 x 22 L - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9BZW Μοντέλο: 3FJW9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικό ρουλεμάν μανικιών
ΧρώμαΥπέρυθρος
Μέσα Dia.18mm
Μήκος22
ΛίπανσηTurbo 68
ΥλικόΧάλκινο SAE 841
Μέγιστη. Pv50000
Εκτός Dia.25 mm
Θερμ. Εύρος15.8-158 Φ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΛίπανσηΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 3FJA3 Μετρικό ρουλεμάν μανικιού 12 x 16 x 20 L - Πακέτο 5 | AC9BUF 3FJA312mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500016 mm450 F5€11.83
DAYTON 3FJA7 Metric Sleeve Bearing 14 x 18 x 14 L - Πακέτο 5 | AC9BUJ 3FJA714mm14 "ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500018mm450 F5€2.90
DAYTON 3FJC2 Μετρικό ρουλεμάν μανικιών 14 x 20 x 18 L - Συσκευασία 5 | AC9BUN 3FJC214mm18ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500020 mm450 F5€3.14
DAYTON 3FJC3 Μετρικό ρουλεμάν μανικιών 14 x 20 x 22 L - Πακέτο 5 | AC9BUP 3FJC314mm22ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500020 mm450 F5€3.79
DAYTON 3FJC5 Μετρικό ρουλεμάν μανικιών 15 x 19 x 20 L - Πακέτο 5 | AC9BUQ 3FJC515mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500019mm450 F5€13.23
DAYTON 3FJD4 Μετρικό ρουλεμάν μανικιών 18 x 22 x 22 L - Πακέτο 5 | AC9BUV 3FJD418mm22ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500022mm450 F5€5.26
DAYTON 3FJF3 Metric Sleeve Bearing 25 x 30 x 20 L - Πακέτο 5 | AC9BVD 3FJF325mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500030mm450 F5€16.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3FJW9 Metric Sleeve Bearing 18 x 25 x 22 L - Pack of 5
€2.56 /πακέτο