DAYTON Μετρικά ρουλεμάν μανικιών, κοκκινωπό πορτοκαλί χρώμα


Φίλτρα
Χρώμα: Υπέρυθρος
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΛίπανσηΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3FJU5
12mm12 "Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000018mm15.8-158 Φ5€1.97
B
3FJA3
12mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500016 mm450 F5€11.83
A
3FJU4
12mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000016 mm15.8-158 Φ5€6.27
A
3FJT8
12mm12 "Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000015mm15.8-158 Φ5€5.89
A
3FJV1
14mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000018mm15.8-158 Φ5€1.37
B
3FJA7
14mm14 "ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500018mm450 F5€4.84
A
3FJV2
14mm14 "Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ5€4.25
A
3FJU9
14mm18Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000018mm15.8-158 Φ5€1.30
B
3FJC2
14mm18ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500020 mm450 F5€3.14
A
3FJV4
14mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ5€1.84
B
3FJC3
14mm22ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500020 mm450 F5€3.79
B
3FJC5
15mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500019mm450 F5€13.23
A
3FJW1
16mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ5€1.37
A
3FJV9
16mm16Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000020 mm15.8-158 Φ5€3.96
A
3FJW9
18mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000025 mm15.8-158 Φ5€2.56
B
3FJD4
18mm22ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500022mm450 F5€5.26
A
3FJW5
18mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000022mm15.8-158 Φ5€1.72
A
3FJX5
20mm16Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000028mm15.8-158 Φ5€2.06
A
3FJX4
20mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000026mm15.8-158 Φ5€15.87
A
3FJX9
22mm18Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000028mm15.8-158 Φ5€8.96
A
3FJY3
22mm22Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000029mm15.8-158 Φ5€9.73
A
3FJY5
25mm20ft.Turbo 68Χάλκινο SAE 8415000032 mm15.8-158 Φ5€2.82
B
3FJF3
25mm20ft.ΣτεγνώστεΧάλκινο SAE 6607500030mm450 F5€16.80

Μετρικά ρουλεμάν μανικιών, κοκκινωπό πορτοκαλί χρώμα

Τα ρουλεμάν μανικιών Dayton είναι κατάλληλα για τη μείωση των δυνάμεων τριβής μεταξύ δύο κινούμενων εξαρτημάτων σε περιστροφικές εφαρμογές. Αυτά τα χάλκινα ρουλεμάν μανικιών μειώνουν αποτελεσματικά τον θόρυβο και τους κραδασμούς και λιπαίνονται σωστά για ομαλή λειτουργία. Έχουν ευρύτερη επιφάνεια για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και έχουν συμπαγή σχεδιασμό για εγκατάσταση σε στενούς χώρους. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα μετρικά ρουλεμάν μανικιών, διαθέσιμα σε μεγέθη που κυμαίνονται από 12 έως 25 mm σε εσωτερικές διαμέτρους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;