APPROVED VENDOR Ριχτάρια

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Angle Sillcock, είσοδος 1/2 "

ΣτυλΜοντέλοΤύπος δίσκουΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGGS-2VRP3Ορείχαλκος με δακτύλιο νιτριλίουΑλουμίνιοΤετάρτη στροφή125 psi€8.60
B1ΑΠΥ4Μπάλα ChromeψευδάργυροςΤετάρτη στροφή125 psi€12.00
C6GXC6EPDMΕπιχρωμιωμένοΧαλαρό κλειδί150 psi€16.56
APPROVED VENDOR -

Angle Sillcock, είσοδος 3/4 "

ΣτυλΜοντέλοΤύπος δίσκουΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤύπος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGGS-2VRR1Ορείχαλκος με δακτύλιο νιτριλίουΑλουμίνιοΤετάρτη στροφήΚύπελλο κόλλησης125 psi€9.77
BGGS-2VRP4Ορείχαλκος με δακτύλιο νιτριλίουΑλουμίνιοΤετάρτη στροφήFNPT125 psi€8.22
C1ΑΠΥ5Μπάλα ChromeψευδάργυροςΤετάρτη στροφήFNPT125 psi€14.54
D6GXC4EPDMΕπιχρωμιωμένοΧαλαρό κλειδίFNPT150 psi€17.27
APPROVED VENDOR -

Frost Proof Sillcock, Anti-Siphon, είσοδος 1/2 "

Στο εξωτερικό των κτιρίων τοποθετούνται αντιπαγωτικές βρύσες για την παροχή νερού έξω από το κτίριο και την πρόληψη του παγώματος των σωλήνων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι βρύσες είναι κατασκευασμένες από επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη κατασκευή με ονομαστική πίεση χειρισμού έως 125 PSI. Διαθέτουν μια στιβαρή σφαιρική βαλβίδα κατά του σιφονιού για την αποφυγή τυχαίων διαρροών και για προστασία από την αντίστροφη ροή. Οι βρύσες Sillcock είναι εξοπλισμένες με έναν εργονομικά σχεδιασμένο τροχό χειρός για εύκολο κλείσιμο και άνοιγμα της βαλβίδας. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αντιπαγωτικών μπαταριών και σε επιλογές δίσκου από κεραμικό, καουτσούκ και ορείχαλκο στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος δίσκουΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1ΑΠΥ9ΟρείχαλκοςABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€48.58
A1ΑΡΖ1Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€52.99
A1ΑΡΖ2Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€36.45
A1ΑΠΥ7Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€39.40
B1ΑΡΑ1Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο-
RFQ
C1ΑΤΒ5ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€31.71
C1ΑΤΒ4ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€38.60
C1ΑΤΒ1ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€31.42
C1ΑΤΒ2ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€36.02
D1ΑΤΒ8ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€23.19

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;