NORTON ABRASIVES Επιθέματα χεριού λείανσης

Σχεδιασμένο για να καθαρίζει τις οδοντωτές άκρες και να απομακρύνει τη σκόνη ή τη σκουριά. κατάλληλο για χρήση με επιφάνειες από σκυρόδεμα, πέτρα, κεραμικό ή γυαλί. Διαθέστε μια χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση των μεγεθών

Φίλτρα

NORTON ABRASIVES -

Μη υφασμένα μαξιλάρια λείανσης χεριών

Τα μη υφασμένα επιθέματα λείανσης Norton Abrasives είναι εξαιρετικά λεπτά και είναι ιδανικά για καθαρισμό, ανάμειξη, λείανση, αφαίρεση γρεζιών, φινίρισμα και γυάλισμα περιγραμμένων επιφανειών, γωνιών και στενών χώρων. Είναι κατασκευασμένα από οξείδιο του αλουμινίου για εξαιρετική κοπή & φινίρισμα, και έχουν μη υφασμένα λειαντικά για να εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτά τα μαξιλαράκια χεριών είναι αρκετά εύκαμπτα για να λειτουργούν σε περίπλοκα περιγράμματα και σχήματα και μπορούν να αφαιρέσουν τα γρέζια ή να αναβοσβήνουν χωρίς να επηρεάσουν τις διαστάσεις των τεμαχίων εργασίας. Έχουν αδιάβροχη κατασκευή για αντοχή στους διαλύτες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα μαξιλαράκια χεριών που δεν σκουριάζουν, διαθέσιμα σε πράσινο και καφέ χρώματα.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A66261079600Πράσινο6"€3.08
B66623398062Μαρούν4.5 "€1.88
NORTON ABRASIVES -

Μαξιλάρι χειρός λείανσης, με επίστρωση

Τα μαξιλαράκια χεριών λείανσης Norton Abrasives δημιουργούν ακριβή φινιρίσματα σε κεραμικά πλακίδια για να προσφέρουν λεία άκρη πριν την αρμολόγηση. Αυτά τα μαξιλαράκια χεριών μονής όψης με χρωματική κωδικοποίηση συνδυάζουν τη μακροζωία και την επιθετικότητα του διαμαντιού σε μια ισχυρή, αλλά ευέλικτη βάση. Διατίθενται σε παραλλαγές λειαντικών με επικάλυψη και μη υφασμένο.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΧρώμαΛειτουργίαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A66261074800--------€2.391
RFQ
B66261063500--------€2.511
RFQ
B66261074600--------€4.991
RFQ
C662603063622.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηRed-τέλος2003.5 "€48.921
C662603063632.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΆσπρο-Εξαιρετικά λεπτό8003.5 "€34.581
C662603063612.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜαύρη-Τραχύς1203.5 "€52.591
C662603063642.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜπλε-Εξαιρετικά ωραία18003.5 "€36.071
C662603058522.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΚίτρινο-Επιπλέον πρόστιμο4003.5 "€34.241
C662603063602.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΠράσινο-Έξτρα χοντρή603.5 "€81.241
D076607017284.38 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΠράσινο-τέλος05.5 "€7.432
D076607017275.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΓκρί-Επιπλέον πρόστιμο0004.75 "€7.432
D076607023105.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΜπλε-Τραχύς24.75 "€4.361
D076607017265.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΆσπρο-Εξαιρετικά λεπτό04.75 "€7.432
D076607017295.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμένακάρβουνο-Μέτριας Δυσκολίας14.75 "€7.432
E662610747006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΚαθαρισμός, φινίρισμα, αποξήρανση, αφαίρεση σκουριάς Αφαίρεση ξύλου, Προετοιμασία επιφανειών για βαφήΠολύ ωραία240 - 3609"€2.311
F662610847006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΚαθαρισμός, φινίρισμα, απομάκρυνση σκουριάς, αφαίρεση σκουριάς, ξύλο αποψίλωσης, προετοιμασία επιφανειών βαφήςΠολύ ωραία240 - 3609"€2.271
G662610740006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΚαστανόΑφαίρεση σκουριάς και οξείδωσης, αποξήρανσης, ανάμειξηςΜέτριας Δυσκολίας100 - 1509"€6.171
H662610777006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΓρήγορος αρχικός ρυθμός περικοπής, Καθαρισμός, Αποξήρανση, Απομάκρυνση διάβρωσης, Αφαίρεση οξείδωσηςΠολύ ωραία240 - 3609"€2.221
I662610696006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΠράσινοΓια τον καθαρισμό και το πλύσιμο των χεριών, τον ελαφρύ καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών και την αφαίρεση της ελαφριάς οξείδωσης της επιφάνειας, των λεκέδων και των σημάτων.Πολύ ωραία240 - 3609"€1.131
NORTON ABRASIVES -

Μαξιλαράκι χεριού λείανσης, μήκος 9 ίντσες, πλάτος 6 ίντσες, καρβίδιο πυριτίου, 240 έως 360, πολύ λεπτό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
66261085100CJ3GND€3.621
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;