Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66260306363 Λείανση χειρός 800 Grit Super Fine | AB3BKL 1RDJ3

NORTON ABRASIVES 66260306363 Τρίψιμο μαξιλαριού χειρός 800 Grit Super Fine

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BKL Μοντέλο: 66260306363Cross Ref: 1RDJ3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧεριού λείανσης
Λειαντικό υλικόΔιαμάντι
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
ΧρώμαΆσπρο
ΒαθμόςΕξαιρετικά λεπτό
χαλίκι800
Μήκος3.5 "
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ6805305000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΧρώμαΛειτουργίαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66260306360 Λείανση χειρός 60 Grit Extra Coarse | AB3BKG 1RDH8 662603063602.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΠράσινο-Έξτρα χοντρή603.5 "1€81.24
NORTON ABRASIVES 66260306361 Λείανση χειρός 120 Grit Coarse | AB3BKH 1RDH9 662603063612.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜαύρη-Τραχύς1203.5 "1€53.22
NORTON ABRASIVES 66260306362 Χεριού λείανσης 200 Grit Fine | AB3BKJ 1RDJ1 662603063622.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηRed-τέλος2003.5 "1€50.69
NORTON ABRASIVES 66260305852 Λείανση χειρός 400 Grit Extra Fine | AB3BKK 1RDJ2 662603058522.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΚίτρινο-Επιπλέον πρόστιμο4003.5 "1€34.24
NORTON ABRASIVES 66260306364 Sanding Hand Pad 1800 Grit Ultra Fine | AB3BKM 1RDJ4 662603063642.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜπλε-Εξαιρετικά ωραία18003.5 "1€36.07
NORTON ABRASIVES 07660701726 Λείανση Wool Pad Super Fine - Πακέτο 2 | AB3BMP 1RDX3 076607017265.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΆσπρο-Εξαιρετικά λεπτό-4.75 "2€8.37
NORTON ABRASIVES 07660701727 Λείανση Wool Pad Extra Fine - Πακέτο 2 | AB3BMQ 1RDX4 076607017275.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΓκρί-Επιπλέον πρόστιμο0004.75 "2€8.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66260306363 Τρίψιμο μαξιλαριού χειρός 800 Grit Super Fine
€34.81 /μονάδα