Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66261084700 Λείανση στρίφωμα χεριού. Οξείδιο Maroon Vf | AE7EBB 5XB78

NORTON ABRASIVES 66261084700 Μαξιλαράκι χεριού λείανσης στυπτηρία. Oxide Maroon Vf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EBB Μοντέλο: 66261084700Cross Ref: 5XB78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧεριού λείανσης
Λειαντικό υλικόΜη υφασμένο, οξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
ΧρώμαΜαρούν
ΛειτουργίαΚαθαρισμός, φινίρισμα, απομάκρυνση σκουριάς, αφαίρεση σκουριάς, ξύλο αποψίλωσης, προετοιμασία επιφανειών βαφής
ΒαθμόςΠολύ ωραία
χαλίκι240 - 360
Μήκος9"
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΧρώμαΛειτουργίαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66260306360 Λείανση χειρός 60 Grit Extra Coarse | AB3BKG 1RDH8 662603063602.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΠράσινο-Έξτρα χοντρή603.5 "1€81.24
NORTON ABRASIVES 66260306361 Λείανση χειρός 120 Grit Coarse | AB3BKH 1RDH9 662603063612.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜαύρη-Τραχύς1203.5 "1€53.22
NORTON ABRASIVES 66260306362 Χεριού λείανσης 200 Grit Fine | AB3BKJ 1RDJ1 662603063622.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηRed-τέλος2003.5 "1€50.69
NORTON ABRASIVES 66260305852 Λείανση χειρός 400 Grit Extra Fine | AB3BKK 1RDJ2 662603058522.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΚίτρινο-Επιπλέον πρόστιμο4003.5 "1€34.24
NORTON ABRASIVES 66260306363 Λείανση χειρός 800 Grit Super Fine | AB3BKL 1RDJ3 662603063632.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΆσπρο-Εξαιρετικά λεπτό8003.5 "1€34.81
NORTON ABRASIVES 66260306364 Sanding Hand Pad 1800 Grit Ultra Fine | AB3BKM 1RDJ4 662603063642.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜπλε-Εξαιρετικά ωραία18003.5 "1€36.07
NORTON ABRASIVES 07660701726 Λείανση Wool Pad Super Fine - Πακέτο 2 | AB3BMP 1RDX3 076607017265.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΆσπρο-Εξαιρετικά λεπτό-4.75 "2€8.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261084700 Μαξιλαράκι χεριού λείανσης στυπτηρία. Oxide Maroon Vf
€2.27 /μονάδα