Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66261079600 Λειαντικό μαξιλάρι χειρός Μήκος 9 ίντσες x 6 ίντσες Πλάτος Πράσινο οξείδιο αλουμινίου | AF8LKG 28AA41

NORTON ABRASIVES 66261079600 Λειαντικό μαξιλάρι χειρός 9 ίντσας μήκος x 6 ίντσα πλάτος Πράσινο οξείδιο αργιλίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LKG Μοντέλο: 66261079600Cross Ref: 28AA41

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικό χέρι
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
ΧρώμαΠράσινο
ΒαθμόςΠολύ ωραία
χαλίκιαπό 240 έως 360
Μήκος9"
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.33
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)50.04
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
ΛΕΥΚΤΙΚΑ ΝΟΡΤΩΝ 66623398062 Λειαντικό μαξιλάρι χεριών Alo Very Fine Maroon | AG7AGW 49U885 66623398062Μαρούν4.5 "€1.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261079600 Λειαντικό μαξιλάρι χειρός 9 ίντσας μήκος x 6 ίντσα πλάτος Πράσινο οξείδιο αργιλίου
€3.16 /μονάδα