HYDE Επιθέματα χεριού λείανσης

Φίλτρα

NORTON ABRASIVES -

Μαξιλάρι χειρός λείανσης, με επίστρωση

Τα μαξιλαράκια χεριών λείανσης Norton Abrasives δημιουργούν ακριβή φινιρίσματα σε κεραμικά πλακίδια για να προσφέρουν λεία άκρη πριν την αρμολόγηση. Αυτά τα μαξιλαράκια χεριών μονής όψης με χρωματική κωδικοποίηση συνδυάζουν τη μακροζωία και την επιθετικότητα του διαμαντιού σε μια ισχυρή, αλλά ευέλικτη βάση. Διατίθενται σε παραλλαγές λειαντικών με επικάλυψη και μη υφασμένο.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΧρώμαΛειτουργίαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A66261074600--------€4.991
A66261063500--------€2.511
B66261074800--------€2.391
C662603063602.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΠράσινο-Έξτρα χοντρή603.5 "€81.241
C662603063642.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜπλε-Εξαιρετικά ωραία18003.5 "€36.071
C662603063632.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΆσπρο-Εξαιρετικά λεπτό8003.5 "€34.811
C662603058522.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΚίτρινο-Επιπλέον πρόστιμο4003.5 "€34.241
C662603063612.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜαύρη-Τραχύς1203.5 "€53.221
C662603063622.12 "Διαμάντιμε επικάλυψηRed-τέλος2003.5 "€50.691
D076607017284.38 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΠράσινο-τέλος05.5 "€8.372
D076607017295.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμένακάρβουνο-Μέτριας Δυσκολίας14.75 "€8.372
D076607023105.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΜπλε-Τραχύς24.75 "€4.911
D076607017265.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΆσπρο-Εξαιρετικά λεπτό04.75 "€8.372
D076607017275.5 "Μη υφασμέναΜη υφασμέναΓκρί-Επιπλέον πρόστιμο0004.75 "€8.372
E662610847006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΚαθαρισμός, φινίρισμα, απομάκρυνση σκουριάς, αφαίρεση σκουριάς, ξύλο αποψίλωσης, προετοιμασία επιφανειών βαφήςΠολύ ωραία240 - 3609"€2.271
F662610777006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΓρήγορος αρχικός ρυθμός περικοπής, Καθαρισμός, Αποξήρανση, Απομάκρυνση διάβρωσης, Αφαίρεση οξείδωσηςΠολύ ωραία240 - 3609"€2.231
G662610747006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΚαθαρισμός, φινίρισμα, αποξήρανση, αφαίρεση σκουριάς Αφαίρεση ξύλου, Προετοιμασία επιφανειών για βαφήΠολύ ωραία240 - 3609"€2.311
H662610696006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΠράσινοΓια τον καθαρισμό και το πλύσιμο των χεριών, τον ελαφρύ καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών και την αφαίρεση της ελαφριάς οξείδωσης της επιφάνειας, των λεκέδων και των σημάτων.Πολύ ωραία240 - 3609"€1.131
I662610740006"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΚαστανόΑφαίρεση σκουριάς και οξείδωσης, αποξήρανσης, ανάμειξηςΜέτριας Δυσκολίας100 - 1509"€6.171
3M -

Χεριού λείανσης

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΧρώμαΛειτουργίαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A101202"Μαλλί από συνθετικό χάλυβα-Γκρί-Επιπλέον πρόστιμο0004"€123.98
B101152"Μαλλί από συνθετικό χάλυβα-Μαύρη-Τραχύς34"€162.20
C101162"Μαλλί από συνθετικό χάλυβα-Μαύρη-Μέτριας Δυσκολίας24"€145.27
D800992.25 "Διαμάντιμε επικάλυψηΚίτρινοΑνάμειξη / αποσυμπίεση, φινίρισμα / στίλβωσηM40 Μικρό3203.75 "€449.48
D818952.25 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜπλεΑνάμειξη / αποσυμπίεση, φινίρισμα / στίλβωσηM10 Μικρό8003.75 "€438.91
D800982.25 "Διαμάντιμε επικάλυψηRedΑνάμειξη / αποσυμπίεση, φινίρισμα / στίλβωσηM74 Μικρό2203.75 "€567.81
D149992.25 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜαύρηΑνάμειξη / αποσυμπίεση, φινίρισμα / στίλβωσηM125 Μικρό1203.75 "€684.64
D801022.25 "Διαμάντιμε επικάλυψηΜπλεΑνάμειξη / αποσυμπίεση, φινίρισμα / στίλβωσηR10 μικρό8003.75 "€447.76
D149982.25 "Διαμάντιμε επικάλυψηΠράσινοΑνάμειξη / αποσυμπίεση, φινίρισμα / στίλβωσηM250 Μικρό603.75 "€830.64
D801002.25 "Διαμάντιμε επικάλυψηΆσπροΑνάμειξη / αποσυμπίεση, φινίρισμα / στίλβωσηM20 Μικρό5003.75 "€436.96
E040296"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΚαθαρισμός, φινίρισμα Deburring, Απομάκρυνση σκουριάς, Ξυλεία απόρριψης, Προετοιμασία επιφανειών για βαφήΠολύ ωραία360 - 4009"€3.39
F176376"Μη υφασμένο, πυριτικό αργίλιοΜη υφασμέναΆσπροΕλαφρύς καθαρισμός, καθαρισμός και φινίρισμαΕξαιρετικά λεπτό25009"€191.26
G140496"Μη υφασμένο, καρβίδιο του πυριτίουΜη υφασμέναΓκρίΦινίρισμα περιγράμματος, Φινίρισμα φινίρισμα, φινίρισμαΕξαιρετικά ωραία2000 - 25009"€2.95
H650556"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίου-Tan-Μέτριας Δυσκολίας-9"€8.96
I165536"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΚαστανό-Μέτριας Δυσκολίαςτέλος9"€231.12
J650566"Μη υφασμένο, καρβίδιο του πυριτίου-Γκρί-Μέτριας Δυσκολίας-9"€5.80
K184516"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναTanΦινίρισμα / στίλβωση, ανάμειξη / αποχρωματισμός, κόλλες, επιστρώσεις, αφαίρεση διάβρωσηςΜέτριας Δυσκολίας1209"€320.53
E042296"Μη υφασμένο, οξείδιο αργιλίουΜη υφασμέναΜαρούνΑνάμειξη, Καθαρισμός, Φινίρισμα περιγράμματος, Deburring, ΦινίρισμαΠολύ ωραία360 - 4009"€3.16
NORTON ABRASIVES -

Μη υφασμένα μαξιλάρια λείανσης χεριών

Τα μη υφασμένα επιθέματα λείανσης Norton Abrasives είναι εξαιρετικά λεπτά και είναι ιδανικά για καθαρισμό, ανάμειξη, λείανση, αφαίρεση γρεζιών, φινίρισμα και γυάλισμα περιγραμμένων επιφανειών, γωνιών και στενών χώρων. Είναι κατασκευασμένα από οξείδιο του αλουμινίου για εξαιρετική κοπή & φινίρισμα, και έχουν μη υφασμένα λειαντικά για να εξασφαλίζουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτά τα μαξιλαράκια χεριών είναι αρκετά εύκαμπτα για να λειτουργούν σε περίπλοκα περιγράμματα και σχήματα και μπορούν να αφαιρέσουν τα γρέζια ή να αναβοσβήνουν χωρίς να επηρεάσουν τις διαστάσεις των τεμαχίων εργασίας. Έχουν αδιάβροχη κατασκευή για αντοχή στους διαλύτες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα μαξιλαράκια χεριών που δεν σκουριάζουν, διαθέσιμα σε πράσινο και καφέ χρώματα.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A66261079600Πράσινο6"€3.16
B66623398062Μαρούν4.5 "€1.88
FINISH 1ST -

Λειαντικό χέρι

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΒαθμόςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8328-035ΓκρίSuper Ultra Fine€24.37
B8327-035ΜαρούνΠολύ ωραία€23.73
GRAINGER -

Επιθέματα χεριού λείανσης

ΣτυλΜοντέλοΛειαντικό υλικόΧρώμαΒαθμόςχαλίκιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A05539579600Οξείδιο αργιλίουΠράσινοΠολύ ωραία500€9.56
B05539545600Μη λειαντικόOff White--€1.54
C05539563500Καρβίδιο πυριτίουΓκρίΕξαιρετικά ωραία600€1.40
NORTON ABRASIVES -

Μαξιλαράκι χεριού λείανσης, μήκος 9 ίντσες, πλάτος 6 ίντσες, καρβίδιο πυριτίου, 240 έως 360, πολύ λεπτό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
66261085100CJ3GND€3.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;