PROTO Σετ κλειδιού Ratcheting

Ενσωματωμένο με σχέδιο άκρου κουτιού στο ένα άκρο της λαβής με μηχανισμό μετάδοσης για ελεύθερη περιστροφή του κλειδιού χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την κεφαλή του κλειδιού από το συνδετήρα. Κατάλληλο για να στερεώσετε ή να χαλαρώσετε τα επίμονα παξιμάδια και τα μπουλόνια. Διατίθεται σε σετ συμπεριλαμβανομένων 3 έως 22 τεμαχίων

Φίλτρα

PROTO -

Σετ αναστρέψιμου κλειδιού

Τα αναστρέψιμα σετ κλειδιών Proto χρησιμοποιούνται συνήθως για να χαλαρώσουν και να σφίξουν βίδες, καρφίτσες, παξιμάδια και μπουλόνια σε υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων και εφαρμογές μεταλλουργίας. Αυτά τα γαλλικά κλειδιά έχουν ένα άκρο καστάνιας ικανό να περιστρέψει πέντε διαφορετικούς συνδετήρες και ένα πλήρες γυαλιστερό / μαύρο χρώμιο φινίρισμα για να ενισχύσει την εμφάνιση και την αντοχή στη διάβρωση. Αυτά τα σετ κλειδιών διαθέτουν μια σταθερή κεφαλή που μπορεί να χωρέσει τους συνδετήρες 4,6 & 12 σημείων και έναν μοχλό διακόπτη οπισθοπορείας για να αλλάζει εύκολα την κατεύθυνση περιστροφής. Τα περισσότερα από αυτά τα αναστρέψιμα σετ κλειδιών Proto μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τους συνδετήρες και να χρησιμοποιηθούν σε κάθε γωνιά και γωνία κινητήρων λόγω της συμπαγούς κατασκευής τους. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των σετ κλειδιών Proto που διατίθενται σε αντισταθμίσεις 0 και 25 μοιρών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΣτυλ κλειδιούφινίρισμαΥλικόΠεριλαμβάνονται κλειδιάΑριθμός κομματιώνΑριθμός πόντωνΌφσεταντιστρέφονταςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ1190AΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "512Πτυχία 0Οχι€172.71
BJ1190MAΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm56Πτυχία 0Οχι€161.92
CJ1180AΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 σημ.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 σημ.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "56Πτυχία 25Ναι€211.09
DJ1180MAΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 πόντοι) 7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 χλστ.76 και 12Πτυχία 25Ναι€294.12
EJSBV-8SΑντιστροφή, SplineΜαύρο χρώμιοΚράμα χάλυβα7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "812Πτυχία 0Ναι€597.57
PROTO -

Σετ κλειδιού Ratcheting

Τα κλειδιά συνδυασμού Proto χρησιμοποιούνται για τη στερέωση ή τη χαλάρωση των επίμονων παξιμαδιών και των μπουλονιών για εφαρμογές σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Αυτά τα σύνολα κλειδώματος με καστάνια διαθέτουν σχεδιασμό τόξου που αυξάνει την επιφάνεια επαφής μεταξύ κλειδιού και συνδετήρα, παρέχοντας έτσι αποτελεσματική πρόσφυση & περιοχή επαφής μεγαλύτερη από τα συμβατικά κλειδιά. Έχουν μια πατενταρισμένη εγκατάσταση ASD (Anti-Slip Design) εξοπλισμένη με αυλάκι ασφάλισης για την αποφυγή ολίσθησης και την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων καταπόνησης των αρθρώσεων. Η άβαφη κατασκευή / χωρίς ραφή και η εύκαμπτη κεφαλή αυτών των κλειδιών διατηρούν περαιτέρω τους συνδετήρες χωρίς ζημιά από γρατσουνιές ή γδαρσίματα και επιτρέπουν την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα μέρη, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα σετ κλειδιών Proto, διαθέσιμα σε πλήρως στιλβωμένες και μαύρες χρωμίες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός πόντωνφινίρισμαΕυέλικτη κεφαλήΌφσεταντιστρέφονταςΣΑΕ ή μέτρησηΣτυλ κλειδιούΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJSCV-18SB--------€1,895.89
BJSCV-11SB--------€649.15
CJ1180A-ΤΤ6, 12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 25ΝαιΣΑΕΔιπλό κουτί1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8"€336.47
DJ1180MA-TT6, 12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 25ΝαιΜετρικόςΔιπλό κουτί7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm€458.98
EJSCVM-13S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΜετρικόςCombo, Reverse, Αντιολισθητικό, Spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.€574.30
FJSCV-20S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΣΑΕCombo, Reverse, Αντιολισθητικό, Spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,506.89
GJSCRM-10S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 0ΟχιΜετρικόςCombo, Anti Slip, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€326.39
HJ1190MLO12ΓυαλισμένοΟχιΠτυχία 0ΝαιΜετρικόςΔιπλό κουτί, αναστρέψιμο7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€224.56
HJ1190LO12ΓυαλισμένοΟχιΠτυχία 0ΝαιΣΑΕΔιπλό κουτί, αναστρέψιμο1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€228.53
IJ1190B12ΓυαλισμένοΟχιΠτυχία 0ΟχιΣΑΕΑναστρέψιμο, άκρο κουτιού3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€105.66
JJSCV-9S-TT12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΣΑΕΣυνδυασμός, Αντιολισθητικό9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€595.97
KJSCRM-10S-TT12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 0ΝαιΜετρικόςΣυνδυασμός, Αντιολισθητικό, Spline10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm€603.61
LJSCVMT-8S12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 15ΝαιΜετρικόςΑναστρέψιμο Ratcheting, Συνδυασμός8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 χλστ.€406.65
MJSCVF-8S12Μαύρο χρώμιοΝαιΠτυχία 0ΝαιΣΑΕSpline, Αντιστροφή5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€445.44
NJSCR-9S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 0ΟχιΣΑΕCombo, Anti Slip, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€280.56
OJSCVM-22S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΜετρικόςCombo, Reverse, Αντιολισθητικό, Spline6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 χλστ.€1,628.38
PJSCRMT-7S12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 15ΝαιΜετρικόςΑναστρέψιμο Ratcheting, Συνδυασμός10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mm€260.22
QJSCVMT-13S12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 15ΝαιΜετρικόςΣυνδυασμός, αναστρέψιμος6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.€566.78
RJSCVT-9S12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 15ΝαιΣΑΕΣυνδυασμός, αναστρέψιμος9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€402.33
SJSCVMF-12S12Μαύρο χρώμιοΝαιΠτυχία 0ΝαιΜετρικόςSpline, Αντιστροφή8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.€633.36
TJSCR-9S-TT12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 0ΝαιΣΑΕΣυνδυασμός, Αντιολισθητικό, Spline1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€528.87
UJSCVT-20S12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 15ΝαιΣΑΕΣυνδυασμός, αναστρέψιμος7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,505.91
VJSCRMT-12S12Πλήρης πολωνικήΟχιΠτυχία 0ΟχιΜετρικόςΧωρίς αντιστροφή8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.€419.90
WJSCVMS-13S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΜετρικόςΣυνδυασμός, Stubby, αναστρέψιμος6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.€495.73
XJSCVS-9S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΣΑΕSpline, Συνδυασμός, Αναστρέψιμη, Σύντομη1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€351.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;