Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1190A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 5 Pc | AA8WDR 1AKR2

PROTO J1190A Σετ κλειδιού αναστρέψιμου Sae 12 Point 5 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WDR Μοντέλο: J1190ACross Ref: 1AKR2
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
€172.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ αναστρέψιμου κλειδιού
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός κομματιών5
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Στυλ κλειδιούΑναστρέψιμο, άκρο κουτιού
Περιλαμβάνονται κλειδιά1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κλειδιούφινίρισμαΥλικόΠεριλαμβάνονται κλειδιάΑριθμός κομματιώνΑριθμός πόντωνΌφσεταντιστρέφονταςΤιμή
PROTO J1180A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 6 Point 5 Pc | AA8WDT 1AKR3 J1180AΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 σημ.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 σημ.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "56Πτυχία 25Ναι€211.09
PROTO JSBV-8S Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SΑντιστροφή, SplineΜαύρο χρώμιοΚράμα χάλυβα7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "812Πτυχία 0Ναι€597.57
PROTO J1180MA Σετ αντιστρέψιμου κλειδιού μετρικό 7 τεμ. | AD8QDJ 4LT82 J1180MAΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 πόντοι) 7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 χλστ.76 και 12Πτυχία 25Ναι€294.12
PROTO J1190MA Σετ αντιστρέψιμου γαλλικού κλειδιού 6 Point 5 Pc | AD8QDM 4LT85 J1190MAΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm56Πτυχία 0Οχι€161.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1190A Σετ κλειδιού αναστρέψιμου Sae 12 Point 5 Pc
€172.71 /μονάδα