Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO JSBV-8S Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4

PROTO JSBV-8S Reversible γαλλικό Σετ Sae 12 Point 8 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BCZ Μοντέλο: JSBV-8SCross Ref: 1WNC4
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
€597.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ αναστρέψιμου κλειδιού
ΑξεσουάρΡολό εργαλείων
φινίρισμαΜαύρο χρώμιο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός κομματιών8
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Στυλ κλειδιούΑντιστροφή, Spline
Περιλαμβάνονται κλειδιά7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.899
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κλειδιούφινίρισμαΥλικόΠεριλαμβάνονται κλειδιάΑριθμός κομματιώνΑριθμός πόντωνΌφσεταντιστρέφονταςΤιμή
PROTO J1190A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 5 Pc | AA8WDR 1AKR2 J1190AΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "512Πτυχία 0Οχι€172.71
PROTO J1180A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 6 Point 5 Pc | AA8WDT 1AKR3 J1180AΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 σημ.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 σημ.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "56Πτυχία 25Ναι€211.09
PROTO J1180MA Σετ αντιστρέψιμου κλειδιού μετρικό 7 τεμ. | AD8QDJ 4LT82 J1180MAΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 πόντοι) 7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 χλστ.76 και 12Πτυχία 25Ναι€294.12
PROTO J1190MA Σετ αντιστρέψιμου γαλλικού κλειδιού 6 Point 5 Pc | AD8QDM 4LT85 J1190MAΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm56Πτυχία 0Οχι€161.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JSBV-8S Reversible γαλλικό Σετ Sae 12 Point 8 Pc
€597.57 /μονάδα