Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1180MA Σετ αντιστρέψιμου κλειδιού μετρικό 7 τεμ. | AD8QDJ 4LT82

PROTO J1180MA Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Metric 7 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QDJ Μοντέλο: J1180MACross Ref: 4LT82
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
€294.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ αναστρέψιμου κλειδιού
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός κομματιών7
Αριθμός πόντων6 και 12
ΌφσετΠτυχία 25
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Στυλ κλειδιούΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, Όφσετ
Περιλαμβάνονται κλειδιά(6 πόντοι) 7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 χλστ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κλειδιούφινίρισμαΥλικόΠεριλαμβάνονται κλειδιάΑριθμός κομματιώνΑριθμός πόντωνΌφσεταντιστρέφονταςΤιμή
PROTO J1190A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 5 Pc | AA8WDR 1AKR2 J1190AΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "512Πτυχία 0Οχι€172.71
PROTO J1180A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 6 Point 5 Pc | AA8WDT 1AKR3 J1180AΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 σημ.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 σημ.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "56Πτυχία 25Ναι€211.09
PROTO JSBV-8S Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SΑντιστροφή, SplineΜαύρο χρώμιοΚράμα χάλυβα7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "812Πτυχία 0Ναι€597.57
PROTO J1190MA Σετ αντιστρέψιμου γαλλικού κλειδιού 6 Point 5 Pc | AD8QDM 4LT85 J1190MAΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm56Πτυχία 0Οχι€161.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1180MA Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Metric 7 τεμ
€294.12 /μονάδα