Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1180A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 6 Point 5 Pc | AA8WDT 1AKR3

PROTO J1180A Σετ κλειδιού αναστρέψιμου Sae 6 Point 5 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WDT Μοντέλο: J1180ACross Ref: 1AKR3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€211.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ αναστρέψιμου κλειδιού
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός κομματιών5
Αριθμός πόντων6
ΌφσετΠτυχία 25
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Στυλ κλειδιούΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, Όφσετ
Περιλαμβάνονται κλειδιά(6 σημ.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 σημ.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7956
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κλειδιούφινίρισμαΥλικόΠεριλαμβάνονται κλειδιάΑριθμός κομματιώνΑριθμός πόντωνΌφσεταντιστρέφονταςΤιμή
PROTO J1190A Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 5 Pc | AA8WDR 1AKR2 J1190AΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "512Πτυχία 0Οχι€172.71
PROTO JSBV-8S Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SΑντιστροφή, SplineΜαύρο χρώμιοΚράμα χάλυβα7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "812Πτυχία 0Ναι€597.57
PROTO J1180MA Σετ αντιστρέψιμου κλειδιού μετρικό 7 τεμ. | AD8QDJ 4LT82 J1180MAΑναστρέψιμο, Τέλος κουτιού, ΌφσετΓυαλισμένοΑτσάλι(6 πόντοι) 7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 χλστ.76 και 12Πτυχία 25Ναι€294.12
PROTO J1190MA Σετ αντιστρέψιμου γαλλικού κλειδιού 6 Point 5 Pc | AD8QDM 4LT85 J1190MAΑναστρέψιμο, άκρο κουτιούΓυαλισμένοΑτσάλι7 x 8, 9 x 10, (12 πόντοι) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm56Πτυχία 0Οχι€161.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1180A Σετ κλειδιού αναστρέψιμου Sae 6 Point 5 Pc
€211.09 /μονάδα