EXCELON Σωλήνωση PVC και CPVC

Εύκαμπτος, καθαρός σωλήνας με μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 1900 psi και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -65 έως 160 βαθμούς F. Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές εφαρμογές χειρισμού υγρών ως σωλήνες παροχής ζεστού / κρύου νερού. Διατίθεται σε παραλλαγές σκληρότητας Shore A 55 και 60

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€65.15
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€92.09
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "€235.79
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€199.78
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€144.40
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "€293.54
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€130.31
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "€973.53
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "€358.14
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "€672.80
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€103.14
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€54.84
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "€937.07
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "€412.22
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "€1,427.63
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€58.62
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "€1,889.32
ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€34.81
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€48.05
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€121.46
A410010Α-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€41.83
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€140.69
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€61.36
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€216.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;