EXCELON Tubing, Shore A: 60 | Ελλάδα

EXCELON Σωλήνωση, Ακτή Α: 60


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
410610-6742
1"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€59.42
A
4118210-6742
1.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "€213.11
A
411210-6742
1.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€83.99
A
4112210-6742
1.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€180.56
A
4112110-6742
1.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€130.51
A
41247110-6742
2.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "€265.30
A
411810-6742
2.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€118.85
A
4135210-6742
3"1"36 psi1.5 "1 / 4 "€879.88
A
413110-6742
3.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "€323.68
A
4135110-6742
3.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "€608.08
A
4106710-6742
3 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€94.07
A
410210A-6742
3 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€50.01
A
41939110-6742
5.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "€846.93
A
413510-6742
5.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "€372.56
A
414010-6742
5.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "€1,290.29
A
4102310-6742
5 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€53.46
A
414210-6742
9.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "€1,707.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;