Excelon 41247110-6742 Σωλήνες εύκαμπτο PVC 7/8INOD CLEAR 100 πόδια | AD9YWD 4VUW6

EXCELON 41247110-6742 Σωλήνες εύκαμπτου PVC 7/8INOD CLEAR 100 FEET

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YWD Πρότυπο: 41247110-6742Cross Ref: 4VUW6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης2.375 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΣκληρότηταΑκτή Α: 60
Μέσα Dia.5 / 8 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Εκτός Dia.7 / 8 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1900 psi
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1225
Ύψος πλοίου (cm)61.72
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
EXCELON 410210A-6742 Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 1 / 4inod Clear 100 Feet | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€54.84
EXCELON 4102310-6742 Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 5 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€58.62
EXCELON 410610-6742 Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 3 / 8inod Clear 100 Feet | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€65.15
EXCELON 4106710-6742 Tubing Flexible Pvc 7/16inod Clear 100 Feet | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€103.14
EXCELON 411210-6742 Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 1 / 2inod Clear 100 Feet | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€92.09
EXCELON 4112110-6742 Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 9 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€144.40
EXCELON 4112210-6742 Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 5 / 8inod Clear 100 Feet | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€199.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELON 41247110-6742 Σωλήνες εύκαμπτου PVC 7/8INOD CLEAR 100 FEET
€293.54 /μονάδα