EXCELON

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

HVAC και Ψύξη

Υδραυλικά Φίλτρα

Σωλήνας και σωλήνωσηΠροβολή όλων

  • Σωλήνας PVC και CPVC

    Διαφανείς / ημιδιαφανείς σωλήνες με μέγιστη πίεση λειτουργίας 300 psi, ιδανικοί για μεταφορά υγρού υψηλής θερμοκρασίας / υψηλής πίεσης σε υδραυλικές εφαρμογές και εφαρμογές αποστράγγισης. Σχεδιασμένο να λειτουργεί εντός της θερμοκρασίας από -65 έως 160 βαθμούς F

  • Σωλήνωση PVC και CPVC

    Εύκαμπτος, καθαρός σωλήνας με μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 1900 psi και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -65 έως 160 βαθμούς F. Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές εφαρμογές χειρισμού υγρών ως σωλήνες παροχής ζεστού / κρύου νερού. Διατίθεται σε παραλλαγές σκληρότητας Shore A 55 και 60

Σχετικά με την EXCELON

Η Excelon, μια μάρκα θερμοπλαστικών διεργασιών, είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές πλαστικών σωλήνων παγκοσμίως. Προσφέρει σωλήνες PVC, CPVC, EVA και πολυπροπυλενίου υψηλής απόδοσης για εφαρμογές σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χημικών, ιατρικών και οργάνων. Οι σωλήνες EVA είναι ιδανικοί για εφαρμογές πόσιμου νερού και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φίλτρα νερού και ιατρικά όργανα. Αυτοί οι σωλήνες διατίθενται σε παραλλαγές πάχους τοιχώματος 1/8- και 1/16-ιντσών και μπορούν να λειτουργούν σε μέγιστη πίεση 65 psi. Για εφαρμογές μεταφοράς υγρών / αερίων υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής πίεσης, διατίθεται ημιδιαφανής και διαυγής σωλήνας PVC και CPVC Excelon, σε παραλλαγές 8 / 50- / 100 ποδιών. Αυτοί οι σωλήνες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν εντός του εύρους θερμοκρασιών από -65 έως 160 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορούν να αντέξουν μια μέγιστη πίεση 300 psi. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα σωλήνων Excelon σε διαφορετικές πιέσεις και μεγέθη Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά