Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXCELON 4118210-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 3/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVN 4VUR8

EXCELON 4118210-5711G Tubing Flexible Pvc 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YVN Μοντέλο: 4118210-5711GCross Ref: 4VUR8
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
€121.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1.5 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΣκληρότηταΑκτή Α: 55
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος50ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Εκτός Dia.3 / 4 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1400 psi
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1995
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)45.47
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
EXCELON 410610-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€34.81
EXCELON 410010A-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 7/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVK 4VUP9 410010Α-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€41.83
EXCELON 411210-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€48.05
EXCELON 411810-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 5/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€61.36
EXCELON 41024710-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 7/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€140.69
EXCELON 413510-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 1-1 / 4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€216.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELON 4118210-5711G Tubing Flexible Pvc 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος 50 πόδια
€121.46 /μονάδα