EXCELON 413510-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 1-1 / 4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVR 4VUT2

EXCELON 413510-5711G Tubing Flexible Pvc 1-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YVR Μοντέλο: 413510-5711GCross Ref: 4VUT2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€201.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης3"
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΣκληρότηταΑκτή Α: 55
Μέσα Dia.1"
Μήκος50ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Εκτός Dia.1.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1400 psi
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5295
Ύψος πλοίου (cm)61.72
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
EXCELON 410610-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€33.92
EXCELON 410010A-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 7/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVK 4VUP9 410010Α-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€37.73
EXCELON 411210-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€46.87
EXCELON 411810-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 5/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€57.47
EXCELON 4118210-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 3/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€115.49
EXCELON 41024710-5711G Σωλήνωση εύκαμπτο PVC 7/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€130.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELON 413510-5711G Tubing Flexible Pvc 1-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 50 πόδια
€201.65 /μονάδα