MERCOID Διακόπτες πίεσης και κενού

Οι διακόπτες πίεσης που λειτουργούν με διάφραγμα ενεργοποιούν έναν / δύο διακόπτες ασφαλείας SPDT ως απόκριση σε διακυμάνσεις πίεσης συμβατών αερίων / υγρών. Διαθέτουν στιβαρή κατασκευή και είναι κατάλληλα για τις βιομηχανίες χημικών, πετρελαιοειδών και επεξεργασίας φαρμάκων.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΔιαφορικόςΤύπος θύραςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASA1111E-A4-K14 έως 7.5 psi1-θύρα 1/4 "FNPT10 έως 150 psi€1,165.82
ASA1111E-S5-K24 έως 7.5 psi1-θύρα 1/2 "FNPT10 έως 150 psi€1,289.39
ASA1112E-A4-K15 έως 12.5 psi1-θύρα 1/4 "FNPT20 έως 250 psi€1,165.82
ASA1112E-S5-K25 έως 12.5 psi1-θύρα 1/2 "FNPT20 έως 250 psi€1,161.71
ASA1113E-S5-K212 έως 45 psi1-θύρα 1/2 "FNPT30 έως 500 psi€1,289.39
ASA1113E-A4-K112 έως 45 psi1-θύρα 1/4 "FNPT30 έως 500 psi€1,165.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;