HONEYWELL Διακόπτες πίεσης και κενού

Σχεδιασμένο για γρήγορο άνοιγμα/κλείσιμο του κυκλώματος όταν η πίεση υπερβαίνει το καθορισμένο σημείο ρύθμισης. Διαθέτει περίβλημα από πολυεστέρα ενισχυμένο με γυαλί για ανθεκτικότητα και ενεργοποιητή μεμβράνης για την αίσθηση της αλλαγής πίεσης. Διατίθεται σε τυπικές και αντίστροφες εκδόσεις.

Φίλτρα

Honeywell pressure and vacuum switches are used in the HVAC, automotive and aerospace industries. These vacuum switches are used to monitor pressure or vacuum levels in systems, triggering actions...Διάβασε περισσότερα
HONEYWELL -

Διακόπτες πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL4079B1033€357.00
BΓ6097Α3004€301.00
C76055-00001000-01€164.93
DΓ6097Α3012€331.75
HONEYWELL -

Διακόπτης πίεσης

Οι διακόπτες πίεσης Honeywell χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ανάδρασης σε απόκριση ενός θαλάμου είτε ανεβαίνει είτε πέφτει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν περίβλημα ενισχυμένο με γυαλί από πολυεστέρα με βιδωτή τερματική σύνδεση ικανή για ρυθμίσεις πεδίου και διάφραγμα Kapton συμβατό για χρήση με μεγάλη ποικιλία υγρών. Έχουν σχεδιαστεί περαιτέρω για να λειτουργούν σε συνδυασμό με διαφορετικούς τερματισμούς (συνδετήρας Metri-Pack) ο οποίος σχηματίζει μια σφιχτή σφράγιση όταν συνδέεται. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών πίεσης που διατίθενται σε παραλλαγές πίεσης ριπής 750 PSI και 1250 psi Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΠίεση ριπήςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΑξιολόγηση NEMAΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A76575-Β00000040-01Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ4 psi13.1 έως 7 psi (+/- 1)€125.44
A76052-Β00000150-01Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ15 psi114 έως 24 psi (+/- 3)€124.18
B76054-Β00000600-01Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€127.63
A76051-Β00000020-01Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ2 psi11.1 έως 3 psi (+/- 0.5)€115.97
A76053-Β00000300-01Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ35 psi125 έως 50 psi (+/- 5)€126.29
A76055-Β00001000-01Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ100 psi191 έως 150 psi (+/- 10)€128.27
A76576-Β00000100-01Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ10 psi18 έως 13 psi (+/- 2)€118.30
B76064-Β00000600-01Αρχικό1250 psiSPST-NC60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€157.70
B76061-Β00000020-01Αρχικό750 psiSPST-NC2 psi11.1 έως 3 psi (+/- 0.5)€136.33
A76577-Β00000040-01Αρχικό750 psiSPST-NC4 psi4, 4Χ, 133.1 έως 7 psi (+/- 1)€138.65
A76580-Β00000100-01Τυπική / Αντίστροφη750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 έως 13 psi (+/- 2)€143.22
A76072-Β00000150-01Τυπική / Αντίστροφη750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4Χ, 1314 έως 24 psi (+/- 3)€164.52
A76074-Β00000600-01Τυπική / Αντίστροφη1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€148.96

Χαρακτηριστικά

  • Honeywell pressure switches feature a glass-reinforced polyester enclosure for durability and a diaphragm actuator to sense the pressure change.
  • These units have a Kapton diaphragm compatible for use with a wide variety of fluids.
  • They are further designed to work in conjunction with different terminations (Metri-Pack connector) which forms a tight seal when connected.
  • They are available in 750 PSI and 1250 psi burst pressure variants.

Μηχανισμός εργασίας

  • Apply pressure or vacuum to the sensing element.
  • Sensing element deforms in response to pressure or vacuum.
  • This causes the movement of a diaphragm or piston and activates a switch mechanism.
  • The switch mechanism then completes or interrupts an electrical circuit based on the pressure or vacuum level.
  • Finally, the electrical circuit controls associated equipment or triggers alarms.

Συχνές Ερωτήσεις

How do I install Honeywell pressure and vacuum switches?

  • Securely mount the switch using appropriate fasteners, ensuring it is positioned correctly.
  • Connect the electrical wiring to the terminals of the pressure or vacuum switch according to the wiring diagram provided.
  • Test the operation of the switch to ensure it functions correctly and responds appropriately to changes in pressure or vacuum.
  • If required, adjust the switch settings according to the application requirements.
  • Once tested and adjusted, securely fasten any connections and ensure they are properly insulated.
  • Conduct a final inspection to verify that the switch is installed correctly and is ready for use.

What factors should I consider while choosing a pressure and vacuum switch?

  • Select a switch with the necessary accuracy to meet your operational requirements.
  • Determine if the switch allows for easy adjustment of setpoints to accommodate varying pressure or vacuum levels.
  • Consider the response time of the switch to ensure it reacts quickly to pressure or vacuum changes as needed.
  • Assess the operating environment for factors such as temperature, humidity, and exposure to corrosive or hazardous substances, and choose a switch that can withstand these conditions.
  • Ensure the switch's electrical rating matches your system requirements to prevent overload or failure.
  • Choose a switch with mounting options suitable for your application, whether it's panel mount, pipe mount or other configurations.
  • Select a switch from a reputable manufacturer known for producing reliable and durable products to minimise the risk of failure.
  • Check if the switch meets industry standards and certifications relevant to your application, such as UL, CE or CS

What safety precautions should I take while using a pressure and vacuum switch?

  • Operate the switch within specified temperature, humidity and environmental conditions outlined in the manual to prevent damage or malfunction.
  • Follow electrical safety procedures when connecting the switch to power sources, such as turning off the power before installation, using insulated tools and wearing appropriate personal protective equipment.
  • Do not exceed the maximum pressure or vacuum rating of the switch to prevent damage or failure.
  • Periodically inspect the switch for signs of damage, wear or corrosion and replace any worn or damaged components promptly.
  • Establish procedures for emergency shutdown in case of switch malfunction or unexpected pressure / vacuum conditions.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;