ASHCROFT Διακόπτες πίεσης και κενού

Πιεσοστάτες διαφράγματος κατάλληλοι για επίβλεψη υγρών υπό πίεση σε αντλίες, συμπιεστές και εξοπλισμό HVAC. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν στεγανά και αντιεκρηκτικά περιβλήματα και στεγανοποίηση ενεργοποιητή Viton για χειρισμό πιέσεων διάρρηξης έως 18000 psi

Φίλτρα

ASHCROFT -

Διακόπτης πίεσης διαφράγματος

ΣτυλΜοντέλοΣειράΑξιολόγηση επαφών ACΠίεση ριπήςΑξιολόγηση επαφών DCΔιαφορικόςΕκτίμηση IPΑξιολόγηση NEMAΤύπος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALPDN4GGV25XCYLM151.5 έως 15 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 έως 2.1 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€550.54
ALPAN4HV25XCYLM151.5 έως 15 psi10Α @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V2.5 έως 13 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM151.5 έως 15 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 έως 1.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81
BB424VXCYLM303 έως 30 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 έως 1.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€366.71
ALPAN4HV25XCYLM303 έως 30 psi10Α @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3.0 έως 27 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€558.05
ALPDN4GGV25XCYLM303 έως 30 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 έως 5 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€596.64
ALPDN4GGV25XCYLM606 έως 60 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3 έως 7 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€558.05
ALPAN4HV25XCYLM606 έως 60 psi10Α @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V5.0 έως 54 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM606 έως 60 psi15Α @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 έως 3.5 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81
ALPDN4GGV25XCYLM10010 έως 100 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V7 έως 12 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€616.97
BB424VXCYLM10010 έως 100 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 έως 5.0 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81
ALPAN4HV25XCYLM10010 έως 100 psi10Α @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 έως 90 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€567.96
ALPDN4GGV25XCYLM20020 έως 200 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 έως 23 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€591.03
BB424VXCYLM20020 έως 200 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 έως 13 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81
ALPAN4HV25XCYLM20020 έως 200 psi10Α @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V18 έως 180 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€571.58
ALPAN4HV25XCYLM40040 έως 400 psi10Α @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V45 έως 360 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM40040 έως 400 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 έως 24 psi663, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FNPT€353.81
ALPDN4GGV25XCYLM40040 έως 400 psi15Α @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V22 έως 42 psi664, 4Χ1-θύρα 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM60060 έως 600 psi15Α @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 έως 30 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€353.81
BB424BXCYLM1000100 έως 1000 psi15Α @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 έως 110 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€427.51
BB424BXCYLM3000300 έως 3000 psi15Α @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 έως 235 psi543, 4, 4Χ, 131-θύρα 1/4 "FPT€427.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;