SPEEDAIRE Πνευματικοί αγωγοί συμπύκνωσης μηδενικής απώλειας

Σχεδιασμένο για να αφαιρεί το συμπύκνωμα χωρίς απώλεια ή σπατάλη πεπιεσμένου αέρα. Διαθέστε έναν ηλεκτρονικό αισθητήρα ενεργοποιημένου επιπέδου (βαλβίδα αποστράγγισης με πλωτήρα) για άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας. Κατασκευή αλουμινίου με 2 θύρες εισόδου NPT

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών, Λειτουργία πιλότου

Οι αποχετεύσεις μηδενικής απώλειας Speedaire κατασκευάζονται για την αφαίρεση ανεπιθύμητων γαλακτωμάτων λαδιού, νερού και άλλων υγρών. Αυτές οι αποχετεύσεις είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικό αισθητήρα με κύκλωμα λογικής ανάλυσης στερεάς κατάστασης για τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου κατά τον οποίο η αρθρωτή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα θα πρέπει να τροφοδοτείται για την εκκένωση του συμπυκνώματος από το πνευματικό σύστημα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αποχετεύσεις μηδενικής απώλειας, που διατίθενται σε βάθη 5.75, 6.125, 7 και 8.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός εισόδωνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€872.13
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 ίντσας Npt

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
13X516AA6GWA€860.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;