VAL-MATIC Βαλβίδες βύσματος

Οι βαλβίδες βύσματος με καψύλια Val-Matic είναι ιδανικές για συστήματα όπου υπάρχουν πολτός, άμμος ή στερεά. Διαθέτουν χειρολαβές με μοχλό / απευθείας παξιμάδια για εύκολη λειτουργία και άνω και κάτω ρουλεμάν ώσης για να διασφαλιστεί το σωστό κεντράρισμα του βύσματος για ελάχιστη διαρροή.

Φίλτρα

VAL-MATIC -

Βαλβίδα βύσματος

Οι βαλβίδες βύσματος Val-matic έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αποχετευτικά λύματα, πόσιμο / ακατέργαστο νερό και μη λειαντικούς πολτούς σε άρδευση, υπηρεσίες ταφής και συστήματα κάθετης ροής πάνω / κάτω. Το σύστημα άξονα και στεγανοποίησης αυτών των βαλβίδων Val-Matic διαθέτει προστασία υπερφόρτωσης συσκευασίας (POP) για την αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης του υλικού συσκευασίας και παράτασης της διάρκειας ζωής της συσκευασίας. Αυτές οι βαλβίδες λειτουργούν με μοχλό και περιλαμβάνουν συσκευασία τύπου vee που είναι αντικαταστάσιμη και ρυθμιζόμενη στο πεδίο. Είναι σε θέση να αντέχουν πίεση έως 175 psi και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASTM A126 Class B. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα βαλβίδων Val-Matic, διαθέσιμα σε FNPT και ενεργοποιημένες συνδέσεις με φλάντζες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΑριθμός μπουλονιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5800.5 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
A5800.75 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
A5801 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
A5801.25 RLT37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
A5801.5 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
A5802 RTL150FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "5.25 "2"€442.31
B5825RN240ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι414.125 "7.5 "2.5 "€927.77
B5803RN320ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι414.125 "8"3"-
RFQ
B5804RN570ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι816.5 "9"4"-
RFQ
B5806RN1200ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B5808RN2070ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;