LINCOLN ELECTRIC Συσκευές κοπής πλάσματος

Φορητοί κόπτες πλάσματος με δυνατότητα κοπής μαλακού χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου, ορείχαλκου και χαλκού μέσα σε δευτερόλεπτα εστιάζοντας τόξα διαφορετικών πάχους

Φίλτρα

LINCOLN ELECTRIC -

Συσκευές κοπής πλάσματος

Οι κόπτες πλάσματος Lincoln Electric χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αερίου πλάσματος υψηλής θερμοκρασίας για την εκπομπή ηλεκτρικού τόξου στο τεμάχιο εργασίας και την παροχή ακριβών κοψίματος χωρίς σκουπίδια. Οι κόπτες πλάσματος της σειράς TOMAHAWK της σειράς διαθέτουν το πατενταρισμένο σύστημα Touch Start που έχει σχεδιαστεί για να εκκινεί τόξα πλάσματος σε εύρος χαμηλών συχνοτήτων. Επιτρέπουν τη συνεχή ροή εργασίας στην ονομαστική χωρητικότητα κοπής που κυμαίνεται μεταξύ 1/2 και 1-1 / 4 ίντσες και είναι ενσωματωμένα με λειτουργία καθαρισμού μπροστινού πίνακα για ρύθμιση της πίεσης αερίου και εκκαθάριση της γραμμής αερίου. Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται με τεχνολογία PowerConnect για αυτόματη ανίχνευση και ρύθμιση της ισχύος εισόδου έως και 575 V και επομένως είναι ιδανικά για εφαρμογές σπειροειδούς αγωγού HVAC, επισκευή πλοίων, μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές οροφής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κοπτικών πλάσματος που διατίθενται σε μήκος καλωδίου 10, 20 και 25 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος καλωδίουΧωρητικότητα κοπήςΤάση ΕισόδουΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AK3477-1---Κόφτης πλάσματος---€9,783.27
BK2809-1---Κόφτης πλάσματος---€8,934.12
AK3477-2---Κόφτης πλάσματος---€10,584.68
CK2806-1101/2208 / 230VΚόπτης πλάσματος και αεροσυμπιεστής18.915.28.5€3,139.71
DK2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Κόφτης πλάσματος18.9 "15.2 "8.5 "€3,404.03
EK2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Κόφτης πλάσματος22.1 "15.2 "8.5 "€5,550.18
LINCOLN ELECTRIC -

Κόπτης πλάσματος P20 20a 115v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
K2820-1ΑΑ4ΑΚ€1,544.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;