LINCOLN ELECTRIC K2808-1 Κόφτης πλάσματος 20 -60a Inverter 80 Psi | AB8TGY 28MG90

LINCOLN ELECTRIC K2808-1 Plasma Cutter 20 -60a Inverter 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TGY Μοντέλο: K2808-1Cross Ref: 28MG90

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,794.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης πλάσματος
Μήκος καλωδίου25ft.
Χωρητικότητα κοπής1-1 / 4 "
ΥπηρεσίεςΑντιστροφέας
Κύκλος100%
Εισαγωγή37.8 Amps
Τάση Εισόδου208/575/1/3/50/60
OCV270VDC
Συνολικό βάθος22.1 "
συνολικό ύψος15.2 "
συνολικό πλάτος8.5 "
PSI80
Ονομαστική Έξοδος20 έως 60Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.38
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8456903000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΧωρητικότητα κοπήςΤάση ΕισόδουΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K2807-1 Κόφτης πλάσματος 10 -40a Inverter 70 Psi | AB8TGX 28MG89 K2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Κόφτης πλάσματος18.9 "15.2 "8.5 "€3,404.03
LINCOLN ELECTRIC K2806-1 Κόφτης πλάσματος 10-25A Inverter 70 PSI | AH2HBT 28MG88 K2806-1101/2208 / 230VΚόπτης πλάσματος και αεροσυμπιεστής18.915.28.5€3,139.71
LINCOLN ELECTRIC K3477-1 Plasma Cutter, Tomahawk 1500, 100 A, 25 ft Handheld | CR9MCH 61UX91 K3477-1---Κόφτης πλάσματος---€10,437.77
LINCOLN ELECTRIC K3477-2 Plasma Cutter, Tomahawk 1500, 100 A, 50 ft Handheld | CR9MCJ 61UX92 K3477-2---Κόφτης πλάσματος---€10,923.32
LINCOLN ELECTRIC K2809-1 Plasma Cutter, Tomahawk 1500, 100 A, Φακός Δεν Περιλαμβάνεται | CR9MCK 61UX79 K2809-1---Κόφτης πλάσματος---€9,531.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2808-1 Plasma Cutter 20 -60a Inverter 80 Psi
€5,794.16 /μονάδα