ALLEGRO SAFETY 9535-12 Αερόσακος ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου | AC2HVF 2KJH9

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Αερόσακος ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HVF Πρότυπο: 9535-12Cross Ref: 2KJH9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€888.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάντα
ΧρώμαΜαύρο, Πορτοκαλί
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε3.8A
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Ύψος14 "
HP1 / 2 hp
Μήκος28 "
ΥλικόΑνεμιστήρας από χάλυβα, τσάντα νάιλον
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1840 CFM
Μέγιστη. RPM3300 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Αριθμός Λεπίδες7
Τύπος διακόπτη2 Ταχύτητα ON/OFF
Θερμ. ΑντίστασηΈως 180 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση120V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9535-12L Air Bag, 12 Inch Blower, With 25 Feet Ducting, 1/2 HP | AG8FTU 32MZ57 9535-12L€938.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Αερόσακος ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου
€888.08 /μονάδα