BRADY Δείκτης σωλήνων, υδραυλικό λάδι


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Κίτρινο , Χρώμα μύθου: Μαύρη
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4199-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€28.47
B
5711-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€21.16
B
5711-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€16.93
A
4199-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.70
B
5711-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.47
C
8790-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€21.19
A
4199-Α
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€24.21
D
8790-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.88
E
8790-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.88
A
4199-D
4 έως 6 "-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.64
C
8790-1Ην
8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.75
F
4199-Η
10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€43.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;