Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 8790-1 Σωλήνας υδραυλικού λαδιού 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3ZDJ 5GXE1

BRADY 8790-1 Pipe Marker Hydraulic Oil 2-1/2 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZDJ Πρότυπο: 8790-1Cross Ref: 5GXE1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€21.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5711-I Pipe Marker Hydraulic Oil 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€21.96
BRADY 5711-II Σωλήνας υδραυλικού λαδιού 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MVJ 14Η896 5711-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.19
BRADY 5711-O Pipe Marker Hydraulic Oil Y 1/2 To 1-3/8 In | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€11.10
BRADY 8790-1HV Σωλήνας Υδραυλικό λάδι Υ 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AE3ZDK 5GXE2 8790-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.75
BRADY 8790-3C Υδραυλικό λάδι δείκτη σωλήνα Y έως 3/4 In | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.88
BRADY 8790-4 Υδραυλικό λάδι δείκτη σωλήνα Y 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.88
BRADY 4199-D Σωλήνας υδραυλικού λαδιού κίτρινο έως 4 σε | AF6RRV 3CLV8 4199-D4 έως 6 "-Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 8790-1 Pipe Marker Hydraulic Oil 2-1/2 έως 7-7/8 In
€21.19 /μονάδα