LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Κόφτης πλάσματος P20 20a 115v | AA4AKH 12C085

LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Κόφτης πλάσματος P20 20a 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4AKH Μοντέλο: K2820-1Κωδ. Σταυρού: 12C085

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,544.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης πλάσματος P20
Μήκος καλωδίου8ft.
Χωρητικότητα κοπής1/8 "έως 1/4"
ΥπηρεσίεςΦορητό με γάντζους σέλας για αποθήκευση καλωδίων
Κύκλος20Α @ 40%
Εισαγωγή20A
Τάση Εισόδου115V
OCV310 Vdc
Συνολικό βάθος16 "
συνολικό ύψος12 "
συνολικό πλάτος6"
PSI65 PSI @ 3.5 CFM
Ονομαστική Έξοδος20Α @ 40%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Κόφτης πλάσματος P20 20a 115v
€1,544.12 /μονάδα