MILLER ELECTRIC Συγκολλητές MIG

Αυτοί οι συγκολλητές MIG 1 και 3 φάσεων είναι κατάλληλοι για κατασκευή μετάλλων και συγκόλληση πολλαπλών διελεύσεων. Χρησιμοποιούν ηλεκτρόδιο συνεχούς τροφοδοσίας και έχουν χαμηλό ρυθμό αναθυμιάσεων. Διατίθενται σε παραλλαγές 50 και 60 Hz.

Φίλτρα

MILLER ELECTRIC -

Συγκολλητές MIG

Μονοφασικοί ή τριφασικοί συγκολλητές MIG ισχύος από τη Miller Electric έχουν σχεδιαστεί για συγκόλληση αλουμινίου / χάλυβα και είναι ιδανικοί για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής. Αυτοί οι συγκολλητές διαθέτουν κινητήρα push-pull τροφοδοσίας ροπής για παροχή ακριβούς και θετικής ταχύτητας τροφοδοσίας καλωδίων και ηλεκτρονικό φρένο συρματόσχοινων για να προσφέρει τη βέλτιστη παροχή τροφοδοσίας καλωδίων. Είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης όπλου για γρήγορη και εύκολη λειτουργία τραβώντας απλώς τη σκανδάλη. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα μεγάλο ψηφιακό μπροστινό πλαίσιο με ενσωματωμένο τυπικό μενού εκτέλεσης, ροής πριν / μετά, ανάκαμψης, χρονισμού καθυστέρησης / καθυστέρησης που επιτρέπει στον χειριστή να προκαθορίζει την τάση και την ταχύτητα τροφοδοσίας καλωδίων. Οι συγκολλητές Miller MIG διαθέτουν ένα συνεργικό χειριστήριο με ένα κουμπί που επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίσει τον έλεγχο ταχύτητας τροφοδοσίας καλωδίων στο πιστόλι για ευκολότερη ρύθμιση και μειωμένο χρόνο προπόνησης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα συγκολλητών MIG, διαθέσιμο με ρυθμιστή μείγματος αργού / μετρητή ροής και εύκαμπτο σωλήνα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A907747001------€8,656.32
B951808001------€20,949.46
C907786------€11,086.65
D951960------€10,131.10
E907785001------€11,442.02
C907785------€11,205.38
F951792------€16,539.26
G951961------€10,267.90
H951819------€24,358.27
I951814------€19,321.47
J951766------€7,367.38
K907747------€8,020.07
L907780------€4,811.49
E907786001------€11,442.02
B951824------€20,727.51
M907734------€6,591.30
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€1,800.37
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€2,265.20
P95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€3,714.55
Q90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€3,263.41
R50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "έως 0.045"€3,724.14
S90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"-
RFQ
T90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "€7,279.64
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
U95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;