SQUARE D Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC

Τα συμπληρωματικά προστατευτικά IEC δύο πόλων D-καμπύλης τετράγωνου D ενεργοποιούνται ακαριαία όταν το τρέχον φορτίο υπερβαίνει δέκα έως 20 φορές το ονομαστικό της συσκευής. Αυτοί οι διακόπτες τοποθετούνται άνετα σε μια τυπική ράγα DIN 35 mm και περιλαμβάνονται στο UL 1077 για να αντιστέκονται σε ζημιές λόγω υπερβολικών ρευμάτων και βραχυκυκλωμάτων.

Φίλτρα

SQUARE D -

Συμπληρωματικά προστατευτικά IEC: C καμπύλη

Τα πρόσθετα προστατευτικά Square D IEC παρέχουν προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση σε ευαίσθητα ηλεκτρικά κυκλώματα και είναι ιδανικά για πίνακες, πίνακες, κέντρα ελέγχου κινητήρων και εφαρμογές διαδρόμων. Διαθέτουν θερμομαγνητικό ταξίδι για να παρέχουν μακροχρόνια & στιγμιαία προστασία περιορισμού του ρεύματος και τοποθέτηση σε ράγα DIN για να φιλοξενήσουν σύρματα αλουμινίου / χαλκού μεγεθών που κυμαίνονται μεταξύ 22 & 2 AWG. Είναι επίσης εξοπλισμένα με ακροδέκτες ωτίων που εξασφαλίζουν ομαλή εγκατάσταση. Αυτά τα πιστοποιημένα με CSA και UL-listed συμπληρωματικά προστατευτικά IEC διατίθενται σε διαμορφώσεις 1, 2 & 3 πόλων σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMGN615044250 VDC15 AWG10.71 "€30.15
AMGN615055250 VDC14 AWG10.71 "€268.66
BMGN615255500 VDC14 AWG21.42 "€515.89
AMGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "€205.80
BMGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "€499.41
AMGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "€253.44
BMGN6153430500 VDC10 AWG21.42 "€515.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;